Краги сварщика
Перчатки для защиты от минимальных рисков, TIG Master, из нат. кожи, р-р 9, WUMAX
Артикул:1984310011
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысококачественные кожаные перчатки
- Ладони и тыльная сторона кистей изготовлены из эластичной кожи
- Манжета изготовлена из спилка
- Увеличенная манжета
- Закрытые швы выполненные нитью из кевлара.
- Превосходная чувствительность через кожу
- Длительный срок службы
Сельское хозяйство / Пчеловодство / Деревообработка / Строительство / Снос сооружений / Сельское хозяйство / Лесное хозяйство / Операторы оборудования / Ландшафтный дизайн / Обработка материалов
Примечание
Перчатки не следует использовать на рабочих местах, загрязненных маслом и жиром. -
Технические характеристики
- Размер: 9
- Материал: Натуральная кожа
-
Перчатки TIG Master, из нат. кожи Размер: 713,2 кб

























