Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Перчатки сварщика, защитные свойства: Мп, Ми, Тр, Тп400, То

Артикул: 0984310
Перчатки сварщика,  защитные свойства: Мп, Ми, Тр, Тп400, То

Перчатки сварщика, защитные свойства: Мп, Ми, Тр, Тп400, То

Артикул:0984310

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Краги сварщика усиленные

    Область применения
    Краги обеспечивают высокий уровень защиты рук от механических воздействий, а также защиту от повышенных температур — открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла.
  • Характеристики
    • Без подкладки
    • Длина: 350 мм
    • Швы усилены вставками из кожи