Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Перчатки защитные рабочие, Pro, защ. св.: Ми, Тп400, конвективной теплоты

Артикул: 0984310002
Перчатки защитные рабочие, Pro, защ. св.: Ми, Тп400, конвективной теплоты

Перчатки защитные рабочие, Pro, защ. св.: Ми, Тп400, конвективной теплоты

Артикул:0984310002

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 12

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание

    Перчатки защитные рабочие из натуральной кожи (спилок)

    Область применения

    • Для защиты рук от механических воздействий – истирания.

    • От повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью).

    Защитные свойства – Ми, Тп400.

    Соответствуют ТР ТС 019/2011                                                                                                                 

    Срок годности указан на вшивном ярлыке

    Хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях. 

    Утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

    Очистка/дезинфекция не предусмотрена для данных перчаток и выполняется под собственную ответственность.

  • Характеристики

    Длина

    406,4 мм

    Материал

    Кожа

    Толщина материала

    1,2 мм

    Допустимое отклонение, толщина материала (+/-)

    0,1 мм

    Стандарты

    ISO 21420, EN 388, EN 407

    Категория

    2

    Цвет

    Черный с красным контрастным
    Серый цвет