Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Краги сварщика

Артикул: 1984310003
Перчатки защитные сварщика WeldPRO, из нат. кожи (спилок), р-р 9, WUMAX

Перчатки защитные сварщика WeldPRO, из нат. кожи (спилок), усиленные, р-р 9, WUMAX

Артикул:1984310003

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Высококачественные сварочные перчатки с полной подкладкой для любых сварочных работ с повышенным тепловыделением
    • Подкладка их хлопковой ткани, включая манжеты
    • Изготовлены из натуральной воловьей кожи
    • Кожаная поверхность защищает от конвективной теплоты и брызг расплавленного металла
    • Закрытые швы выполненные нитью из кевлара.
    • Очень прочные и износостойкие
    • Длительный срок службы
    • Отведенный большой палец
    Применение
    Для универсального применения при сварке MIG/MAG, сварке штучными покрытыми электродами, других сварочных процессах, удалении заусенцев и общих работах

    Примечание
    Перчатки не следует использовать на рабочих местах, загрязненных маслом и жиром.
  • Технические характеристики
    • Размер: 9
    • Материал: Натуральная воловья кожа
    • Материал подкладки: Хлопковая ткань
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять