Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Маски сварщика

Новинки
Артикул: 198415001
Маска сварщика с автоматическим затемнением PANORAMIC, WUMAX

Маска сварщика с автоматическим затемнением PANORAMIC, WUMAX

Артикул:198415001

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Маска сварщика с автоматическим затемнением PANORAMIC
    • Сварочная маска PANORAMIC идеально подходит для всех видов сварочных работ.
    • Маска позволяет установить уровни затемнения по DIN 4-8 и 9-13.
    • Панорамный обзор, естественная цветопередача обеспечивают точное распознавание цветов при любых условиях сварки.
    Применение:
    • Сварочные маски с автоматическим затемнением предназначены для защиты глаз и лица от искр, брызг и вредного излучение при нормальных условиях сварки.
    • Применяется для защиты в различных сварочных процессах - REL /ММА, MIG/MAG, TIG, и др.
    • Уровень затемнения можно отрегулировать вручную между 4-8/9-13. Минимальная чувствительность сенсоров 5 Amp (AC/DC)
    • Сверившись с таблицей уровней затемнения в зависимости от процесса сварки и силы тока, можно выбрать соответствующий уровень затемнения.
    Аксессуары и запасные части
  • Технические характеристики
    • Видимое поле: 100x80 мм
    • Уровень затемнения без срабатывания: 3
    • Регулировка затемнения по DIN: 4 / 4-8 / 9-13
    • Оптический класс: 2/1/1/1
    • UV / IR защита: DIN 16
    • Количество сенсоров: 5 оптических сенсоров
    • Чувствительность: Регулируется изнутри
    • Скорость затемнения: 1 / 35,000с
    • Время задержки (отключение): 0.04c - 2,0с
    • Источник питания: Li-Ion Cr2032 2 шт. + солнечная панель
    • Включение / выключение: Автоматически
    • Рабочая температура: от -5 ºC до + 55 ºC
    • Стандарты: EN175, EN379, EN166
    • Материал изготовления шлема: Нейлон, ABS, PE, TPR, PU
    • Вес: 615 г
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять