Маски сварщика
Маска сварщика с автоматическим затемнением WideView, WUMAX
Артикул:198415002
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеМаска сварщика с автоматическим затемнением WideView
- Сварочная маска WideView подходит для всех видов сварочных работ.
- Маска позволяет установить уровни затемнения по DIN 4-8 и 9-13.
- Естественная цветопередача обеспечивает точное распознавание цветов при любых условиях сварки.
- Сварочные маски с автоматическим затемнением предназначены для защиты глаз и лица от искр, брызг и вредного излучение при нормальных условиях сварки.
- Применяется для защиты в различных сварочных процессах - REL /ММА, MIG/MAG, TIG, и др.
- Уровень затемнения можно отрегулировать вручную между 4-8/9-13. Минимальная чувствительность сенсоров 5 Amp (AC/DC)
- Сверившись с таблицей уровней затемнения в зависимости от процесса сварки и силы тока, можно выбрать соответствующий уровень затемнения, повернув ручку "SHADE" на внешней стороне маски.
-
Технические характеристики
- Видимое поле: 100x98 мм
- Уровень затемнения без срабатывания: 4
- Регулировка затемнения по DIN: 4 / 4-8 / 9-13
- Оптический класс: 2/1/1/1
- UV / IR защита: DIN 16
- Количество сенсоров: 4 оптических сенсора
- Чувствительность: Регулируется изнутри
- Скорость затемнения: 1 / 30,000с
- Время задержки (отключение): 0.3c - 1,0с
- Источник питания: Li-Ion Cr2450 1 шт. + солнечная панель
- Включение / выключение: Автоматически
- Рабочая температура: от -5 ºC до + 55 ºC
- Стандарты: EN175, EN379, EN166
- Материал изготовления шлема: Нейлон, ABS, PE, TPR, PU
- Вес: 609 г
-
Маска сварщика с автоматическим затемнением WideView, WUMAX Размер: 1,5 мб