Антикоры
Антигравийное защитное покрытие, 1 кг., цвет черный WUMAX
Артикул:1892075001
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеМодифицированный защитный материал на основе алкидной смолы.
- Предназначен для защиты днища и других деталей автомобилей и транспортных средств от механических повреждений, наносимых ударами гравия и других твердых частиц дорожного покрытия; и как следствие – от коррозии.
- Создает твердую, текстурированную поверхность, которая предотвращает образование сколов и царапин от ударов камней и других твердых частиц.
- Совместимость со всеми типами поверхностей.
- Очень высокая износостойкость.
- Подходит для сушки в камере.
- Легко шлифуется после отвердения.
- Обслуживание и ремонт авто и других транспортных средств.
- Может наноситься на сталь, алюминий, оцинкованные поверхности, нержавеющую сталь, пластик и эпоксидные покрытия. Защита днища, колесных арок, ходовой от неизбежного износа и для сохранения первоначального внешнего вида.
- Для исправления и восстановления оригинальной структуры покрытий в легковых и грузовых автомобилях, а также для защиты от камней и защиты от коррозии на видимых местах, например на нижних частях переднего и заднего бамперов, порогов, шасси.
- Также прекрасно выполняет функции защиты от шума в колесных арках и шасси.
- Встряхните перед использованием.
- Поверхности должны быть сухими и очищенными от ржавчины, грязи и масел.
- Старое покрытие следует удалить.
- Распылите материал на поверхности.
- Оптимальное расстояние распыления составляет 30 см.
- Рабочее давление: 3-6 атмосфер.
- Разбавление продукта вызывает стекание и уменьшение шероховатости.
- Покрытие может быть окрашено красками на водной основе или любыми другими красками приблизительно через 12 часов (в зависимости от толщины покрытия).
Не распылять на подвижные соединения двигатель, коробку передач и элементы тормозной системы. -
Технические характеристики
- Объём: 1000 мл
- Цвет: Чёрный
- Количество в упаковке: 12 шт
-
189207500.. Размер: 2,4 мб
























