Антикоры
Герметик распыляемый кузовной 290 мл., серый WUMAX
Артикул:1893228
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеМногоцелевой универсальный однокомпонентный высокоэффективный быстродействующий гибридный клей и герметик на основе гибридного полимера AST для общепромышленного применения, сборки и ремонта кузовов автомобилей.
Свойства:
- Сохраняет эластичность без образования пузырьков, усадки или растрескивания.
- Отличная адгезия к металлам, грунтовочным и финишным покрытиям.
- Устойчив к старению, влаге, атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению.
- Сваривается точечной сваркой, если не отвержден.
- Не требует предварительного нагрева.
- Хорошие механические свойства.
- Не вызывает коррозии металлов.
- Не содержит изоцианатов и силикона.
- Хорошая совместимость с краской.
- Оптимальное время работы.
- Устойчив к прогибанию.
- Подходит для нанесения непосредственно распылением в качестве поверхностного клея или в строительстве в качестве клея и герметика для швов.
- Герметизация сварных и нахлесточных швов в строительстве и автомобильной промышленности.
- Эластичное соединение металла, пластика, стекла и других материалов.
- Для покрытия внутренней поверхности крыльев, порогов и капотов и в качестве покрытия днища кузова.
- Для предотвращения коррозии и приглушения акустических вибраций, а также механических повреждений.
- Температура нанесения должна составлять от +5°C до +40°C (зависит от окружающей среды и подложки).
- Поверхности должны быть чистыми, сухими, без воды, масла, жира и ржавчины.
- Удалите все отслоившиеся частицы или остатки струей сжатого воздуха, наждачной бумагой или жесткой щеткой.
- Наносите с помощью специального пневматического пистолета: Отрежьте упаковку в верхней части, накрутите наконечник и поместите в пистолет. Регулируя сопло и давление воздуха, можно получить более гладкую или шероховатую структуру.
- Рекомендуется сначала сделать небольшую пробу, чтобы определить правильное сочетание сопла и давления для получения желаемого конечного результата.
- Не подходит для ПЭ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЭ, мягких пластмасс, неопрена и битумных подложек.
- Очищайте инструменты ацетоном или спиртом сразу после использования.
- Затвердевший материал может быть удален только механически.
-
Технические характеристики
- Объём: 290 мл
- Цвет: Серый
- Количество в упаковке: 24 шт
-
189322.. Размер: 2,7 мб

























