Термостойкий фиксатор подшипников FÜGEFEST, 50гр.
Термостойкий фиксатор подшипников FÜGEFEST, 50гр.
Артикул:0893620050
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля сборки и фиксации втулок и подшипников, подвергающихся воздействию высоких температур.
Может использоваться при температурах от –55 °C до +200 C (кратковременно до +230 °C)
Сохранение 85% прочности при 100 °C
Сокращает время простоя транспортного средства
Быстрое затвердевание: Отверждение в течение 40 минут; набор функциональной прочности в течение 1–3 часов
Максимальный заполняемый зазор 0,2 мм
Позволяет устранять даже большие отклонения без существенных затрат.
Защищает от фрикционной коррозии
Предотвращает заедание подшипников.
Устойчив к различным щелочам, газам, растворителям, маслам и топливу
Не содержит силикона
Система DOS:
- Возможна работа одной рукой благодаря специальной системе закрытия тюбика: одна рука всегда свободна.
- Непрерывно регулируемая система дозирования: распыление можно регулировать в соответствии с конкретными потребностями. Таким образом, сокращается расход фиксатора, а следовательно и затраты на него.
- Носик не забивается: оптимизация затрат благодаря полному расходу материала
Применяется при производстве и ремонте автомобилей, двигателей, оборудования и инструментов, судостроении, электротехническом производстве
Инструкции
Материал наносится в жидком виде на чистую, обезжиренную поверхность равномерным слоем. Для очистки и обезжиривания поверхностей рекомендуется использовать очиститель тормозов. Чем чище поверхность, тем надежнее затвердевает фиксатор. Материал затвердевает в анаэробных условиях, т.е. при отсутствии контакта с атмосферным кислородом. Поэтому при производстве контейнер заполняется жидкостью приблизительно на 3/4. В то же время скорость затвердевания зависит от каталитического эффекта (активности) металла и ширины зазора. Чем "пассивней" материал и чем больше зазор, тем медленнее затвердеет фиксатор.
К "пассивным" материалам относятся: никель, цинк, олово, драгоценные металлы, алюминиевые сплавы с минимальным содержанием меди и/или марганца, высоколегированная сталь, оксидированные или хроматированные покрытия, пластик, стекло и керамика.
Для использования в соединениях, связанных с контактом с питьевой водой, необходимо соблюдать рекомендации Немецкой ассоциации клеев (Industrieverband Klebstoffe e.V.).:
- Используйте анаэробный клей или герметик экономно.
- Избегайте избытка материала или при необходимости вытирайте его.
- Чтобы избежать избытка клея внутри трубы, держите первые два витка нити сухими — или, если это технически невозможно, по крайней мере, первый поворот наружной резьбы.
- Дайте клею затвердеть не менее 24 часов.
- Перед использованием промойте систему водой.
При длительном контакте возможно воздействие на следующие материалы: ABS, целлулоид, полистирол, поликарбонат (Makrolon), PMMA (плексиглас), полисульфон, полистиролакрилонитрил (Luran, Tyril), Vinidur, вулканизированная фибра и окрашенные поверхности. Рекомендуется провести собственные испытания.
Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений и на дальнейшее улучшение.
-
Характеристики
Вес содержимого
50 г
Химическая основа
Эфир метакриловой кислоты
Цвет
Зеленый
Плотность/условия
1,11 г/см³ / В соответствии с DIN EN ISO 2811-1
Подходит для макс. резьбы
M36
Способность заполнять щели, макс.
0,2 мм
Вязкость, мин./макс. / условия
10000-16000 мПа*с / at 25°C, Brookfield RVT, spindle 5/20 rpm
Полное затвердевание, условия
Недопущение воздействия кислорода и контакта с металлами (ионами меди или железа)
Исходная прочность, мин./макс.
30-40 мин
Функциональная прочность, мин./макс.
1-3 ч
Окончательная прочность, мин./макс.
12 ч-24 ч
Температура обработки, мин./макс.
от 5 до 35 °C
Температурный диапазон применения, мин./макс.
от -55 до 200 °C
Мин. температура вспышки
90 °C
Breakaway torque min./max. / conditions
25-60 Нм / DIN EN 15865
Момент отвинчивания после срыва, мин.
20 Нм
Преобладающий крутящий момент, условия
DIN EN 15865
Прочность на сдвиг при сжатии, мин./макс. / условия
25-50 Н/мм² / в соответствии с ISO 10123
Срок хранения с даты изготовления/условия
18 месяцев / при комнатной температуре
Не содержит растворитель
Да
Не содержит силикона
Да
-
0893620050 Герметик для подшипников, Размер: 589,1 кб