Герметик для плоскостей 50 гр.
Герметик для плоскостей 50 гр.
Артикул:0893574050
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля уплотнения фланцев и поверхностей с зазорами до 0,5 мм. Замена твердых уплотнений.
Полностью заполняет углубления
Сглаживает все неровности поверхности
Герметичное уплотнение
Полностью заполняет углубления, полученное в результате уплотнение обеспечивает защиту от фрикционной коррозии и ржавчины.
Высокая стойкость к различным щелочам, газам, растворителям, маслам и разным видам топлива
Не содержит силикона
Система DOS:
- Возможна работа одной рукой благодаря специальной системе закрытия флакона: одна рука всегда свободна.
- Непрерывно регулируемая система дозирования: распыление можно регулировать в соответствии с конкретными потребностями. Таким образом, сокращается расход фиксатора, а следовательно и затраты на него.
- Носик не забивается: оптимизация затрат благодаря полному расходу материала
Применяется при производстве и ремонте автомобилей, двигателей, оборудования и инструментов, судостроении, электротехническом производстве.
Инструкции
- Очистите поверхность от масла, смазки и других загрязнений. Для очистки и обезжиривания поверхностей рекомендуется использовать очиститель тормозов. Материал применяется в жидкой форме и наносится напрямую на детали, а затем застывает и после установки превращается в прочную, но эластичную пластмассу. Чем чище поверхность, тем надежнее затвердевает фиксатор. Материал затвердевает в анаэробных условиях, т.е. при отсутствии контакта с атмосферным кислородом. В то же время скорость затвердевания зависит от каталитического эффекта (активности) металла и ширины зазора.
- Излишки клея, которые проступают из зазора между двумя поверхностями, не отвердевают, поэтому необходимо удалить их сухой тканью или ацетоновым очистителем.
Зарегистрирован в NSF, класс P1, регистрационный номер 151995
NSF = международно признанная организация по надзору и регистрации продуктов, используемых в пищевой промышленности.
Примечание
При длительном контакте возможно воздействие на следующие материалы: ABS, целлулоид, полистирол, поликарбонат (Macrolon), PMMA (плексиглас), полисульфон, полистиролакрилонитрил, Vinidur, вулканизированные волокна и окрашенные поверхности. Рекомендуется провести собственные испытания.
Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений и на дальнейшее улучшение.
-
Характеристики
Вес содержимого
50 г
Химическая основа
Сложный эфир диметакриловой кислоты
Полное затвердевание, условия
Недопущение воздействия кислорода и контакта с металлами (ионами меди или железа)
Цвет
Оранжевый флуоресцирующий
Вязкость 1, мин./макс. / условия 1
100000-180000 мПа*с / 25°C, вязкость по Брукфильду RVT, шпиндель 6/2,5 об/мин
Плотность/условия
1,05 г/см³ / В соответствии с DIN EN ISO 2811-1
Исходная прочность, мин./макс.
10-20 мин
Функциональная прочность, мин./макс.
3-6 ч
Окончательная прочность, мин./макс.
6 ч-24 ч
Температура обработки, мин./макс.
от 5 до 35 °C
Температурный диапазон применения, мин./макс.
от -55 до 150 °C
Мин. температура вспышки
100 °C
Момент отвинчивания после срыва, мин.
2 Нм
Преобладающий крутящий момент, условия
DIN EN 15865
Прочность на сдвиг при сжатии, мин./макс. / условия
5-10 Н/мм² / в соответствии с ISO 10123
Момент срыва, мин.
8 Нм
Момент срыва, условия
DIN EN 15865
Срок хранения с даты изготовления/условия
18 месяцев / при комнатной температуре
Не содержит силикона
Да
Не содержит растворитель
Да
-
0893574050 Герметик для плоскостей Размер: 537,4 кб