ВНИМАНИЕ!!! 1 июля обработка заказов с 9:30 до 13:00
Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Силикон специальный Silikon Special 250, черный 310 мл

Артикул: 0890323300
Силикон специальный Silikon Special 250, черный 310 мл

Силикон специальный Silikon Special 250, черный 310 мл

Артикул:0890323300

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 12

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Сохраняющий эластичность силиконовый герметик для двигателя и кузова, устойчивость к воздействию температур до 300°C на короткое время
    • Силиконовый каучук холодной вулканизации
    • Сглаживает крупные неровности
    • Надежная герметизация даже по прошествии нескольких лет вибрационной нагрузки
    • Прекрасная адгезия и устойчивость к химикатам
    • Не стекает и не срывает резьбу
    • Формирование пленки по прошествии нескольких минут, скорость вулканизации прибл. 1,5 мм/сутки
    Область применения
    • Предназначен для герметизации разделительных (стыковых) швов.
    • Примеры использования: головка блока цилиндров, картер, водяной насос, масляная ванна, радиатор, кожух полуоси, корпус цилиндра (в мотоциклах), корпус ламп и подфарников, сварные швы и т.д.
    Способ применения
    Нанести на детали или поверхности, нуждающиеся в герметизации.

  • Характеристики

    Содержание

    310 мл

    Химическая основа

    Герметик ацетатного типа

    Плотность/условия

    1,05 г/см³ / при 20°C

    Скорость полного затвердевания

    1.5 мм/д

    Цвет

    Черный

    Запах/аромат

    Уксус

    Время образования поверхностной пленки, мин.

    6 мин

    Время образования поверхностной пленки, макс.

    12 мин

    Время образования поверхностной пленки, условия

    при 23°C и относительной влажности 50%

    Твердость по Шору A

    30

    Растяжение при разрыве

    300 %

    Поглощающая способность при непрерывном движении (до 150°C)

    25 %

    Поглощающая способность при непрерывном движении (выше 150°C)

    18 %

    Термостойкость, мин./макс.

    от -50 до 250 °C

    Термостойкость, кратковременная, макс.

    300 °C

    Температура обработки, мин./макс.

    то 5 до 40 °C

    Срок хранения с даты изготовления

    18 месяцев

    Условия хранения

    Хранить в прохладном и сухом месте при температуре ниже 25 °C