Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Герметик температурный OFENKITT1000, 310 мл

Артикул: 08932900
Герметик температурный OFENKITT1000-310 мл

Герметик температурный OFENKITT1000, 310 мл

Артикул:08932900

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Не содержащий растворителей 1-компонентный герметик с оптимальной термоустойчивостью, высокой прочностью и отличной адгезией к металлическим поверхностям.

    Не образует осадка
    Не расслаивается и не оставляет отложений силиката натрия.

    Подходит для использования в тубах
    В отличие от средств в баллонах, материал не требуется предварительно взбалтывать, поэтому его можно наносить немедленно, как в случае с силиконовыми продуктами в тубах.

    Морозостойкое средство
    Возможно хранение при температурах ниже 0°C (прибл. -5°C).

    Без силикона

    Область применения
    Герметик для печей 1000 предназначен для использования с отопительным оборудованием, в частности, для герметизации бойлеров, печей, плит, дымовых труб, арматуры камер горелок, труб для коптильного газа и большого количества оборудования и аппаратов, работающих при высоких температурах до 1000°C. Также может применяться для замены уплотнительных шнуров дверей бойлерных систем после ежегодного осмотра и/или очистки.

    Инструкции
    Поверхность должна быть чистой, сухой, очищенной от пыли и жира и нешлифованной.

    Примечание
    После высыхания слой герметика не сохраняет эластичность.

  • Характеристики

    Химическая основа

    Замазка на жидком стекле с минеральными наполнителями

    Содержание

    310 мл

    Упаковка

    Баллон

    Термостойкость, макс.

    1000 °C

    Плотность

    2,21 г/см³

    Цвет

    «Серый чугун»

    Перекрываемость/возможность повторной лакировки

    Да

    Запах/аромат

    Нейтральный

    Вязкость/консистенция

    Пастообразный

    Долговременная эластичность

    Практически не эластичный

    Усадка

    Минимальный

    Время отверждения

    2 д

    Скорость полного затвердевания

    1 мм/д

    Растворяется в воде

    Труднорастворимый в воде

    Термостойкость, мин./макс.

    от -5 до 1000 °C

    Температура обработки, мин./макс.

    от 5 до 30 °C

    Устойчивость к воздействию

    Жиры
    Бытовое чистящее средство
    Масло
    Дымовые газы и их конденсаты

    Срок хранения с даты изготовления/условия

    12 месяцев / в закрытом картридже, при температуре не более 30 °C