Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 120р с НДС

Клей спрей

Артикул: 1890100064
Клей-спрей, 500 мл., WUMAX

Клей-спрей, 500 мл., WUMAX

Артикул:1890100064

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Представляет собой распыляемый контактный клей, на основе синтетического каучука, с высокой прочностью прилипания.
    • Высокая адгезионная способность и универсальное применение.
    • Обеспечивает склеивание различных материалов между собой и друг с другом.
    • Основными областями применения являются: ремесла, промышленные и автомобильные мастерские.
    • Подходит для склеивания следующих материалов: бумага, картон, дерево, тонкие плиты, пробка, кожа, текстиль. мягкий пенопласт, твердый пенопласт (например, пенополистирол), резина и поролон, синтетические материалы (за исключением ПВХ и полиэтилена).
    Применение:
    1. Перед нанесением хорошо встряхните аэрозольный клей.
    2. Поверхности, на которые будет наноситься клей, должны быть сухими, чистыми и очищенными от остатков клея.
    3. Нанесите клей с двух сторон на не впитывающие поверхности и оставьте высыхать примерно на 15 минут (при температуре 20°C).
    4. После высыхания клей должен иметь консистенцию, которая не будет растекаться при соприкосновении с клеящей поверхностью - скрепите склеиваемые поверхности с максимально возможным усилием.
    5. Нанесите клей на впитывающие поверхности с одной стороны и сразу же приклейте поверхности, сильно надавливая.
    6. Наносите аэрозоль с расстояния примерно 20-25 см.
    7. Чтобы избежать засорения сопла аэрозольного баллончика, после нанесения переверните баллончик вверх дном и распыляйте клей до тех пор, пока клей не перестанет выходить из баллончика.
  • Технические характеристики
    • Объём: 500 мл
    • Основа: Синтетический каучук
    • Количество в коробке: 12 шт.
  • 1890100064 Размер: 2,6 мб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    К сожалению, раздел пуст
    В данный момент нет активных товаров
    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять