Клей-спрей высокопрочный PLUS 400мл
Клей-спрей высокопрочный PLUS 400мл
Артикул:0890100064
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеБыстросхватывающийся контактный клей с высокой термостойкостью
Высокая термостойкость: до 110°С
Стойко держится практически на любых поверхностях
Быстросохнущий
Благодаря быстрому высыханию клея рабочий материал можно подвергать дальнейшей обработке уже через несколько минут
Регулируемая распылительная головка (2 положения)
- Горизонтальное и вертикальное распыление
- Различная ширина распыляемой струи
- Широкие возможности использования в самых разных рабочих ситуациях благодаря оптимальным настройкам и вариантам применения
- Подходит для окрашенных поверхностей
- Не проступает на краске
Не подходит для склеивания мягкого ПВХ, пленок на основе ПВХ, обрезных кромок ДСП и пенополистирола. После использования переверните баллон и распыляйте, пока клапан не прочистится.
Область применения
Высокопрочный аэрозольный клей Plus идеально подходит для склеивания различных материалов, таких как металлы (необработанные, фосфатированные, прокаленные, грунтованные, окрашенные и анодированные), деревянные и полиэфирные материалы, кожа, искусственная кожа, ткань, винил, резина, поролон и вспененный полиэфир. Также применяется для приклеивания полиэтиленовых пленок (например, водонепроницаемых пленок внутри дверей автомобиля), а также при работах по обтяжке и упаковке.
Инструкции
Тщательно очистите склеиваемые поверхности, а затем распылите на них клей. На впитывающие и/или пористые поверхности необходимо распылить большее количество клея. Распылите клей на всю поверхность до полного насыщения. Распылять клей следует с расстояния приблизительно 15–25 см. Перед совмещением склеиваемых поверхностей дайте клею подсохнуть в течение 5–15 минут (в зависимости от материала и сферы применения). Время полного склеивания составляет приблизительно 45 минут (в зависимости от температуры окружающего воздуха). -
Характеристики
Химическая основа
Синтетический каучук
Цвет
Прозрачный
Плотность
0,85 г/мл
Запах/аромат
Характерный
Температура обработки, мин./макс.
от 0 до 30 °C
Термостойкость, мин./макс.
от -20 до +110 °C
Мин. температура вспышки
-24 °C
Время вспышки, мин./макс.
5 мин-15 мин
Расстояние распыления, мин./макс.
15-25 см
Содержание
400 мл
Вес содержимого
288 г
Срок хранения с даты изготовления
12 месяцев
Не содержит силикона
Да
-
Клей-спрей высокопрочный PLUS 400мл Размер: 125 кб