Клея герметики
Битумный герметик, черный, 310 мл., WUMAX
Артикул:1890103100
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеПластично-упругий влагостойкий герметик на битумной основе, усиленный синтетическим волокном для водостойкой герметизации кровельных соединений, стыков, щелей и трещин.
- Герметизации соединений в водосточных трубах (в том числе цинковых) и кровельных элементах.
- Для проведения ремонта и устранения течи в крыше, в трубах для сточных вод. Может применяться во влажных условиях.
- Подходит для срочного ремонта в любых условиях (даже во время дождя).
- Приклеивание рубероида, гибкой битумной кровли.
- Битумный герметик можно использовать в парниках для герметизации, уплотнении и заполнении трещин на крышах, в фундаментах и цоколях.
- Моментальная и постоянная адгезия к строительным материалам (таким как кирпич, бетон, свинец, цинк, металл, черепица, изоляционные панели, некоторые пластмассы и т. д.).
- Является тиксотропной массой и имеет хорошую адгезию к строительным материалам таким, как битумные поверхности, дерево, изоляционные плиты, металл, пластик, бетон (не капает, не стекает, не образует потёков)
- Выдерживает низкие температуры.
- Не содержит асбеста.
- После отверждения образует постоянно пластичную массу, не теряющую герметичность при подвижках материалов в следствие температурных перепадов.
- Заполнение швов с минимальной подвижностью до 10%.
- Не воспламеняется (при правильном использовании).
- Защищает от влажности и образования ржавчины.
- Термостойкость от -35°С до +130°С.
- Поверхности, на которые наноситься герметик должны быть чистыми, влажными, но не жирными.
- Выполняя работы на большой площади, герметик следует наносить полосами, ускорить процесс испарения растворителя.
-
Технические характеристики
- Объём: 310 мл
- Упаковка: Картуш
- Химическая основа: Битум
- Цвет: Черный
- Мин. температура применения: +1 °C
- Макс. температура применения: +30 °C
- Термостойкость: от -35°С до +130°С
- Количество в упаковке: 24 шт
-
Битумный герметик, черный, 310 мл., WUMAX Размер: 1,8 мб






















