Клея герметики
Клей-герметик Klebt+Dichtet, серый, 300мл
Артикул:08901002
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеЭластичный клей и уплотнитель PU для широкого диапазона применения
Универсальное применение
Прекрасное склеивание широкого диапазона материалов и поверхностей.
Допускается контакт с пищевыми продуктами (сертификат ISEGA)
- В затвердевшем состоянии безвреден
- Подходит для приклеивания и уплотнения в зонах обработки пищевых продуктов
- Возможно склеивание однородных и различных веществ
- Компенсация расширения материалов
- Способен поглощать вибрацию и звук
- Склеивание и уплотнение сложных компонентов
- Идеально подходит для больших поверхностей
- Возможность изменения положение склеиваемых компонентов
После образования пленки можно механически обрабатывать и красить без активации поверхности (выполните предварительные тесты для проверки совместимости краски).
Не вызывает коррозии
Предотвращает коррозию металла
Без запаха
Без силикона
Доказательство работоспособности
ISEGA: Может использоваться в зонах обработки и хранения пищевых продуктов, например, для стыков стен и пола в зонах обработки пищи. Свидетельство о допуске №: 41958 U 16
Примечание
- Не допускайте контакта продукта с красками на основе алкидных смол. Не подходит для уплотнения пазов стекла и расширяемых соединений в строительстве.
- При прямом солнечном свете может пожелтеть. Не подходит для PE, PP, PTFE, силикона, полистирола и пластмассы.
- Минимальная толщина клея: 3 мм. Используйте продукты Adhesion Plus для достижения оптимальных результатов приклеивания.
Прекрасное склеивание и уплотнение различных материалов и поверхностей. Подходит для склеивания металла, окрашенных поверхностей, дерева, камня, бетона и пластмассы (полиэстера и твердого ПВХ).
Инструкции
- Детали должны быть чистыми, сухими и свободными от смазки. Температура обработки от +5°C до +35°C.
- Наилучший результат гарантируется, когда поверхности обработаны активирующим очистителем и грунтовкой для металла (№089010061) или грунтовкой для пластмассы/дерева/камня. Незатвердевший материал удаляется при помощи очистителя, отвердевший материал удаляется только механически.
- Для надежного склеивания поверхностей толщина клеевого слоя должна составлять не менее 3 мм.
-
Технические характеристики
Содержание
300 мл
Упаковка
Баллон
Химическая основа
Однокомпонентный полиуретан
Цвет
Серый
Время образования поверхностной пленки, мин./макс.
45-60 мин
Плотность/условия
1,25 г/см³ / До отверждения, DIN 53479
Твердость по Шору А/условия
40 / в соответствии с DIN 53505
Скорость полного затвердевания/условия
3 мм/д / 23°C, отн. влажн. воздуха 50%, затвердевает в условиях влажности
Температура обработки, мин./макс.
от 5 до 35 °C
Термостойкость, мин./макс.
от -40 до +90 °C
Short term temperature resistance max. /conditions
120 °C / через 8 часов
Прочность на растяжение, мин.
1.8 Н/мм²
Прочность на растяжение и сдвиг, мин.
1 Н/мм²
Прочность на растяжение, условия
в соответствии с DIN 53504
Продольная прочность на разрыв, мин.
6 Н/мм
Прочность на разрыв, условия
в соответствии с DIN 53515
Растяжение при разрыве/условия
500 % / В соответствии с DIN 53504
Изменение объема, макс.
-5 %
Температура трансформации стекла/условия
-45 °C / В соответствии с DIN 53445
Краткосрочная устойчивость к воздействию
Топливо
Минеральные масла
Животный жир
Животные масла
Растительный жир
Растительные маслаСрок хранения с даты изготовления/условия
12 месяцев / при температуре от 10 до 25°C
Не содержит силикона
Да
-
08901001 (2,3) Размер: 188 кб






















