Клея герметики
Полиуретановый герметик PU 47FC, чёрный, 600 мл. WUMAX
Артикул:18908213
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеПолиуретановый герметик PU 47 FAST CURING
Однокомпонентный высокомодульный универсальный эластичный клей и герметик быстрого отверждения для швов с выдающимися эксплуатационными свойствами, который склеивает и герметизирует большинство строительных и промышленных материалов. Предназначен для внутреннего и наружного применения.
Свойства
- Пластичный после отверждения.
- Быстрая скорость отверждения.
- Консистенция без провисания - исключительная тиксотропия.
- Высокая долговечность и устойчивость к старению.
- Очень хорошая механическая стойкость и устойчивость к атмосферным воздействиям.
- Высокая прочность соединения.
- Отличная адгезия к большинству строительных материалов.
- Легко наносится, легко разглаживается.
- Возможность перекрашивания.
- Конструкция кузова автомобилей, контейнеров, фургонов и т.д.
- Герметизация швов листового металла.
- Для снижения вибрации при всех видах работ по сборке листового металла.
- Применение для герметизации и склеивания в обрабатывающей промышленности и строительстве.
- Применение для герметизации, включая стыки бетонных полов.
- Склеивание подоконников, порогов, ступеней, досок, сборных элементов.
- Герметик для швов в бетонных, металлических и деревянных конструкциях.
- Универсальный клей для склеивания внутри и снаружи помещений.
Избегайте нанесения при температуре ниже 5 °C и выше 40 °C. Не наносите на замерзшие или влажные поверхности, а также через стоячую воду. -
Технические характеристики
- Объём: 600 мл
- Цвет: Чёрный
- Количество в упаковке: 12 шт.
-
Полиуретановый герметик PU 47 FAST CURING Размер: 2 мб






















