Полиуретановый герметик WUMAX PU 40 Shore A, серый, 280 мл.
Полиуретановый герметик WUMAX PU 40 Shore A, серый, 280 мл.
Артикул:18908102
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеЭластичный клей и уплотнитель PU серого цвета для широкого диапазона применения
Универсальное применение
Прекрасное склеивание широкого диапазона материалов и поверхностей.
- В затвердевшем состоянии безвреден
- Подходит для приклеивания и уплотнения в зонах обработки пищевых продуктов
- Возможно склеивание однородных и различных веществ
- Компенсация расширения материалов
- Способен поглощать вибрацию и звук
- Склеивание и уплотнение сложных компонентов
- Идеально подходит для больших поверхностей
- Возможность изменения положения склеиваемых компонентов
После образования пленки можно механически обрабатывать и красить без активации поверхности (выполните предварительные тесты для проверки совместимости краски).
Не вызывает коррозии
Предотвращает коррозию металла
Без запаха
Без силикона
Инструкции
- Детали должны быть чистыми, сухими и свободными от смазки. Температура применения от +5°C до +35°C.
- Для надежного склеивания поверхностей толщина клеевого слоя должна составлять не менее 3 мм.
Прекрасное склеивание и уплотнение различных материалов и поверхностей. Подходит для склеивания металла, окрашенных поверхностей, дерева, камня, бетона и пластмассы (полиэстера и твердого ПВХ).
-
Технические характеристики
- Химическая основа: Однокомпонентный полиуретан
- Время образования поверхностной пленки, мин./ макс.: 60-90 мин
- Скорость полного затвердевания/условия: 2 мм/день при 23°C, отн. влажн. воздуха 50%, затвердевает в условиях влажности
- Температура применения, мин./макс.: +5 до +35 °C
- Термостойкость, мин./макс.: от -30 до +80 °C
- Термостойкость, кратковременная, макс.: +120 °C
- Срок хранения с даты изготовления/условия: 12 месяцев / при темп. от +10 до +25°C
- Упаковка: Картуш
- Объём: 280 мл
- Цвет: Серый
- Количество в коробке: 25 шт
-
WUMAX PU 40 Shore A Размер: 1,5 мб






















