Клей фиксатор KLEBFIX 20г
Клей фиксатор KLEBFIX 20г
Артикул:089309
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля склеивания металлов, ряда пластмасс, резины и других материалов в любой комбинации за несколько секунд.
Запатентованная специальная система закрытия тюбика
- Возможна работа одной рукой
- Точная дозировка
- Наконечник не забивается
- Мгновенная последующая обработка
- Идеален для быстрого ремонта
- Прост в использования, не требуются дополнительные монтажные материалы
- При нормальных условиях не требует нагрева
Доказательство работоспособности
Регистрация NSF, класс P1, № 151993
Примечание
Инструкции
Склеиваемые поверхности необходимо очистить от загрязнения и обезжирить. -
Характеристики
Химическая основа
Сложный этиловый эфир цианакрилатной кислоты
Цвет
Прозрачный
Плотность
1,06 г/см³
Вязкость, мин./макс.
15-120 мПа*с
Прочность на растяжение и сдвиг, мин.
10 Н/мм²
Эластичность
2 %
Величина клеевого зазора, макс.
0,1 мм
Термостойкость, мин./макс.
от -30 до +80 °C
Температура обработки, мин./макс.
от 5 до 35 °C
Не содержит силикона
Да
Не содержит растворитель
Да
Срок хранения с даты изготовления/условия
15 месяцев / при комнатной температуре
Содержание
19 мл
Вес содержимого
20 г
-
089309 Размер: 282,8 кб