Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Цианокрилатные клея

Хиты продаж
Артикул: 189309
Клей SUPERFIX c доз. системой, 20 г. WUMAX

Клей SUPERFIX c доз. системой, 20 г. WUMAX

Артикул:189309

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Универсальный, сверхбыстрый, средне-низкой вязкости, улучшенный этилцианакрилатный клей.
    Продукт идеально склеивает глянцевые и слегка шероховатые поверхности. Обеспечивает менее хрупкое и полугибкое склеивание, чем стандартные суперклея.

    Область применения
    Применение в производстве обуви, сумок, кожи, мебели, бытовой техники, автомобилей, электроники, литья, моделирования, пластмассовых изделий, рекламы, игрушек, канцелярских товаров и текстиля.

    Склеиваемые материалы
    EPDM, ПВХ, ПММА, АБС, резина, винил, металл, керамика, стекло, дерево, пробка, бумага, мат и т. д. и их комбинации.

    Применение 
    1. Убедитесь, что детали чистые, сухие и не содержат масла и смазки.
    2. Снимите колпачок и нанесите небольшое количество клея на одну поверхность. Рекомендуется наносить только 1 мазок на 3 см². Время схватывания может варьироваться в зависимости от количества клея и типа склеиваемой поверхности. Избыток клея может привести к задержке или нарушению склеивания.
    3. При использовании с активатором нанесите активатор на другую поверхность.
    4. В случае впитывания влаги при нанесении дайте клею проникнуть в зазоры и трещины.
    5. Прижмите две поверхности друг к другу примерно на 10–60 секунд.
    6. Подождите 24 часа для полной полимеризации.
    Среднее время схватывания:
    • Резина к резине: 2-5 секунды.
    • Пластик к пластику: 2-7 секунды.
    • Бумага: 2–10 секунды.
    • Кожа: 3–20 секунды.
    • Металл по металлу: 5-20 секунд.
    Предел прочности на растяжение 20 Н/мм²

    Вязкость средне-низкая

    Дополнительные свойства
    • Моментальная склейка
    • Прозрачный
    • Термостойкий
    • Влагостойкий
    • Стойкий к ультрафиолету
  • Технические характеристики
    • Химическая основа: Этилцианоакрилат
    • Цвет: Прозрачный
    • Макс. клеевой зазор: 0,1 мм
    • Мин./макс. температура применения: 5 до 40 °C
    • Предел прочности на растяжение: 20 Н/мм²
    • Вязкость: Средне-низкая
    • Вес: 20 г
    • Срок годности: 18 месяцев
    • Склеиваемые материалы: EPDM, ПВХ, ПММА, АБС, резина, винил, металл, керамика, стекло, дерево, пробка, бумага, мат и т. д. и их комбинации.
    • Вид тары: Тюбик с дозировочной системой
    • Количество в упаковке/ящике: 20 / 200 шт
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять