Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Супер- клей 20 гр.simple

Артикул: 0893099020
Супер- клей 20 гр.simple

Супер- клей 20 гр.simple

Артикул:0893099020

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Цианакрилатный конструкционный клей
    • Мгновенно соединяет многие материалы, в любой комбинации
    • Простая конструкция без дополнительных частей
    • Идеален для быстрого ремонта
    • Не содержит растворителя
    Область применения
    Для склеивания металлов, ряда пластмасс и резиновых деталей в любой комбинации.

    Способ применения
    1. Поверхности склеиваемых деталей должны быть сухими, чистыми и свободными от смазочного материала.
    2. Нанесите клей экономно и равномерно на одну из поверхностей.
    3. Соедините немедленно и создайте давление, достаточное для достижения полного контакта.
    4. Удерживайте детали в течение нескольких секунд.

  • Характеристики
    • Цвет: прозрачный
    • Химическая основа: этилцианакрилат
    • Вязкость: 100 мПа*с
    • Рабочая температура: -30...+80 °C
    Внимание!
    • Пары от цианакрилатного клея могут вызывать раздражение слизистых оболочек.
    • Используйте клей только в хорошо проветриваемых помещениях и пользуйтесь защитными перчатками и очками.
    • Остерегайтесь попадания клея на кожу рук, веки.
    • Храните в недоступном для детей месте.