Жидкий металл 500г
Жидкий металл 500г
Артикул:0893449
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеБыстродействующая система ремонта на основе эпоксидных смол. Подходит для мастерских для ремонта металлических изделий.
- Высококачественная двухкомпонентная смоляная система, которая благодаря своей специальной формуле после застывания приобретает свойства, подобные свойствам металла
- Благодаря идеальному соотношению смеси компонентов (A:B = 1:1, выдавливание двух полос средств одинакового количества из тюбиков) неправильное изготовление ремонтного состава практически невозможно
- Специально разработан для мелких ремонтных работ, которые должны быть выполнены в кратчайшие сроки
- Наносится с помощью шпателя и не стекает, поэтому подходит для нанесения на вертикальные плоскости
- После затвердевания жидкий металл Fe1 может подвергаться механической обработке подобно металлу, например, точению, фрезерованию, сверлению, шпаклеванию и резьбонарезанию
- Идеальная система для быстрого ремонта трещин и протечек в металлических изделиях.
- Повреждения на корпусах насосов, импеллерах, пропеллерах, рулях, теплообменниках, конденсаторах, воздуховодах, направляющих, желобах, штифтах, резьбе.
- Протечки в охладителях, баках, резервуарах с водой, водопроводах, нефтепроводах, корпусах. Полости в сером чугуне при литье и обработке.
- Повреждения валов, гидравлических цилиндров, блока цилиндров, опорных подшипников, картера.
- Изготовление форм, держателей, моделей, направляющих, прототипов.
- Металл должен быть очищен и обезжирен.
- Компоненты A и B необходимо перемешать друг с другом в соотношении 1:1.
- Затем немедленно нанесите данную смесь на ремонтируемую поверхность, используя шпатель (короткое рабочее время).
- Затвердевший жидкий металл можно подвергать механической обработке: точить, фрезеровать, сверлить и т.д.
- Прочтите прилагаемое руководство по применению.
-
Характеристики
Пропорция компонентов смеси
Компонент A: Компонент B = 1:1
Плотность
2,8 кг/м³
Плотность, условия
Компоненты A и B смешаны
Цвет
Серый цвет
Время загустевания, мин./макс.
7-12 мин
Время отверждения, мин./макс.
4-24 ч
Полное затвердевание, условия
Комнатная температура
Время отвердевания, условия
при комнатной температуре
Срок службы, условия
при 20 °C, общая масса 20 г
Вязкость/консистенция
Пастообразный
Прочность на растяжение, мин.
12.5 Н/мм²
Прочность на растяжение и сдвиг, мин.
14.5 Н/мм²
Коэффициент теплового расширения
0.0004 1/К
Прочность на сжатие, мин.
70 Н/мм²
Термостойкость отвержденного материала, мин./макс.
от -60 до 120 °C
Вес содержимого
500 г
-
Жидкий металл 500г Размер: 203,7 кб