Жидкий металл
Жидкий металл METALL MIX, 500 гр., WUMAХ
Артикул:1893448
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысоковязкий 2-компонентный состав на основе эпоксидной смолы без растворителя, предназначенный для ремонта и технического обслуживания.
Отвержденный состав обладает теми же свойствами, что и металл, и поэтому используется в основном для быстрого ремонта металлических деталей. Металлическая смесь имеет высокое содержание металла - 70%. Смесь можно использовать для ремонта металлических деталей, а также для изготовления прототипов и заливки пресс-форм. Характеризуется низкой усадкой и возможностью нанесения толстым слоем. Возможно вертикальное нанесение на поврежденные детали. После отверждения можно обрабатывать различными способами: шлифованием, сверлением, возможно нарезание резьбы и покраска.
Инструкция по применению: Металлические поверхности, подлежащие ремонту, должны быть очищены от масла, жира, грязи и других загрязнений. Предварительная обработка влияет на качество ремонта! Для этой цели используйте обезжиривающее средство «Универсальный очиститель тормозов WUMAX» арт.18901087. Смешайте смолу и отвердитель в соотношении 1:1 до получения однородного цвета и консистенции. Полностью заполните необходимое пространство для ремонта. После начала процесса отверждения не двигайте поверхности. Время высыхания около 20 минут. Перед использованием дайте изделию полностью затвердеть в течение 24 часов.
Хранение: Срок годности при оптимальной температуре хранения от +10°С до +25°С в закрытой оригинальной упаковке составляет максимум 24 месяца. Более высокая температура хранения приводит к значительному снижению срока годности. Температура хранения не должна опускаться ниже +10°C. -
Технические характеристикиХимическая основа: Эпоксидная смола
Цвет (смешанный): Серый
Вязкость: Тиксотропная паста высокой вязкости
Плотность (г/мл): 2,7 при соотношении компонентов: 1:1
Диапазон рабочих температур (ºС): от -60 до +120
Температура обработки (ºС): Оптимальная при +23ºС
Возможность заполнения зазора: Неограничено
Прочность на растяжение при сдвиге (Н/мм²): 6-7
Время первичного отверждения (мин): около 5 - 6
Время окончательно отверждения (ч): 4 - 24 -
1893448 Размер: 3,5 мб
























