Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Растворитель ржавчины BOLTEX, 250 мл

Артикул: 0893250250
Растворитель ржавчины BOLTEX, 250 мл

Растворитель ржавчины BOLTEX, 250 мл

Артикул:0893250250

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Высокотехнологичный растворитель ржавчины без минерального масла с микрофлюидной формулой KENA
    • Мощное действие
      • Освобождает даже очень сильно схваченные коррозией резьбовые соединения
    • Медленно испаряется
      • Эффективен в течение нескольких часов без ослабления действия
    • Экономичный
      • Эффективность в 3 раза больше благодаря инновационной микрофлюидной формуле KENA
    • Распылительная головка 2в1
      • С помощью встроенной трубки можно наносить средство точно в цель
      • Без трубки легко и быстро можно наносить на большие поверхности
    • Может использоваться для очищения поверхностной ржавчины и ржавых пятен
    Область применения Применяется для разблокирования заржавевших соединений, а также для удаления поверхностной ржавчины, присохшей грязи и масляных остатков. Способ применения
    • Для освобождения соединений: распылить на обрабатываемые детали.
    • Оставить на некоторое время, дав подействовать, в зависимости от степени коррозии.
    • Очистка от налета ржавчины и ржавых пятен: распылить непосредственно на обрабатываемую поверхность и оставить на некоторое время, дав подействовать.
    • Использовать щетку для пористых поверхностей.
    • Затем очистить поверхность с помощью ткани или смыть/нейтрализовать средство водой.
    • При необходимости повторить обработку.
  • Характеристики
    :
    • Химическая основа: ПАВ
    • Цвет: от бесцветного до желтоватого
    • рН при +20°C: 5,0–7,0
    • Растворимость в воде: растворим
    Внимание! Немедленно удалить излишки и брызги средства с чувствительных и окрашенных поверхностей с помощью влажной ткани. При разбавлении водой средство теряет свой интенсивный очищающий эффект.