Растворитель ржавчины Rost-Off Ice 400 мл.
Растворитель ржавчины Rost-Off Ice 400 мл.
Артикул:0893240
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысококачественное средство для удаления ржавчины с расщепляющим эффектом за счет охлаждения и отличной проникающей способности
Расщепляющий эффект- За счет охлаждения поверхности, например, шпильки до -40°C на слое ржавчины в месте соединения появляются мельчайшие трещины.
- Эти трещины способствуют более эффективному проникновению действующего вещества внутрь ржавчины.
- Отличная проникающая способность в сочетании с расщепляющим действием обеспечивают растворение ржавчины
- Быстро растворяет ржавчину и освобождает заклинившие винты
- Способствует разъединению проржавевших винтовых соединений, не повреждая их
- Обеспечивает долговременную защиту от последующей коррозии
Не содержит силикона
Область применения
Для безопасного высвобождения заржавевших и окислившихся винтовых соединений на легковых автомобилях, грузовиках, сельскохозяйственных и строительных машинах, узлах и устройствах
Инструкции:- Удалите ржавчину, насколько это возможно
- Встряхните перед использованием
- Нанесите на заклинившие детали (болты) с максимально близкого расстояния и оставьте приблизительно на 1–2 мин.
- Если соединение не поддается, повторите процедуру
-
Характеристики
Содержание
400 мл
Упаковка
Аэрозольный баллон
Температурный диапазон применения, мин.
-10 °C
Температурный диапазон применения, макс.
40 °C
Кинематическая вязкость базового масла
23
Вязкость базового масла, условия
при 40 °C
Химическая основа
Демитилэфир
Не содержит силикона
Да
Срок хранения с даты изготовления
24 месяца
Не содержит AOX
Да
Не содержит смолы
Да
Не содержит кислоты
Да
Не содержит гексан
Да
-
Растворитель ржавчины Rost-Off Ice 400 мл. Размер: 119,4 кб