Растворители ржавчины
Растворитель ржавчины WUMAX Rost-Off Plus 400 мл.
Артикул:1890200004
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысокопроизводительное средство для удаления ржавчины со смазочными свойствами – за счет новой технологии с присадкой OMC2. Предназначено для высвобождения заржавевших и окислившихся резьбовых соединений на легковых автомобилях, грузовиках, сельскохозяйственных и строительных машинах, оборудовании и механизмов.
- Превосходные свойства разрушения ржавчины с высокой проникающей способностью благодаря органо-молибденовым присадкам ОМС2.
- Обеспечивает хорошие смазывающие свойства (уменьшает трение) путем сглаживания металлических поверхностей на микроуровне.
- Высокая проникающая способность. Проникает сквозь ржавчину и способствует ее удалению благодаря отличным проникающим свойствам.
- Содержит высокопроизводительное жидкое органическое соединение молибдена OMC2.
- В отличие от продуктов, содержащих твердые смазки, например MOS2, OMC2 не выпадает в осадок в больших контейнерах.
- Снижает трение и износ. Сглаживает металлические поверхности, обеспечивая эффективное смазывание.
- Обеспечивает непрерывную плавную работу соединений.
- Эффективная защита от коррозии благодаря присадке.
- Не содержит смол и кислот.
- Не содержит силикона.
- Совместимо с резиной и уплотнениями.
Нанести на соединение и оставить для воздействия на короткий период времени. В случае сильной коррозии, пожалуйста, повторите нанесение и увеличите время воздействия на соединение. -
Технические характеристики
- Объём: 400 мл
- Упаковка: Аэрозольный баллон
- Мин. температурные условия применения: -10 °C
- Макс. температуростойкость: 140 °C
- Кинематическая вязкость масла: 16 мм2/c
- Химическая основа: Минеральное масло
- Срок годности: 24 месяца
- Без кислоты: Да
- Количество в коробке: 24 шт.
-
1890200004 Размер: 2,9 мб

























