Растворитель ржавчины Rost-Off Plus 400мл
Растворитель ржавчины Rost-Off Plus 400мл
Артикул:0890200004
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Технические характеристики
-
ОписаниеВысокопроизводительное средство для удаления ржавчины со смазочными свойствами – за счет новой присадочной технологии (OMC 2)
Высокая проникающая способность
Проникает сквозь ржавчину и способствует ее удалению благодаря отличным проникающим свойствам
Содержит высокопроизводительное жидкое органическое соединение молибдена OMC2
- В отличие от продуктов, содержащих твердые смазки, например MOS2, OMC2 не выпадает в осадок в больших контейнерах
- Снижает трение
- Сглаживает металлические поверхности, обеспечивая эффективное смазывание
- Обеспечивает непрерывную плавную работу соединений
Эффективная защита от коррозии благодаря присадкам
Долговременная защита от последующей коррозии
Не содержит смол и кислот
Не содержит силикона
Совместимо с резиной и уплотнениями
Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением протестируйте на небольшом участке. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.
Область примененияДля высвобождения заржавевших и окислившихся резьбовых соединений на легковых автомобилях, грузовиках, сельскохозяйственных и строительных машинах, оборудовании и устройствах
ИнструкцииНанесите на поверхность, которую необходимо обработать, и дождитесь действия средства. Если соединение не поддается, нанесите средство повторно и при необходимости увеличьте время выдержки.
-
Технические характеристики
Содержание
400 мл
Упаковка
Аэрозольный баллон
Температурный диапазон применения, мин.
-10 °C
Температурный диапазон применения, макс.
140 °C
Кинематическая вязкость базового масла
16 мм²/с
Срок хранения с даты изготовления
24 месяц