Карандаш столярный, 240 мм
Карандаш столярный, 240 мм
Артикул:071564 01
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеС плоским графитом
- Полированный
- Овальный, заточенный
-
Технические характеристики
Длина
240 мм
Ширина
12 мм
Высота
8 мм
-
Карандаш столярный, 240 мм Размер: 83,3 кб























