Маркеры
Маркер перм. "300"Edding зелёный
Артикул:9679154300
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеMapкeр Edding 300 предназначен для нанесения практически не удаляемых надписей на любые гладкие поверхности
Надпись, нанесенная маркером Edding 300, устойчива к выгоранию и смыванию водой.
Круглый наконечник маркера позволяет делать как тонкие надписи, так и широкие без потери качества непрерывности линии.
Идеально подходит для работ по следующим вида поверхностей: металл, дерево, стекло, картон, пластик, керамика.
Также возможно письмо на ряде других поверхностей, таких как влажное дерево, грязный и ржавый металл, пенки, кафель и многих других.
Чернила маркера Edding 300 практически без запаха.
Маркер заправляется чернилами Edding MTK 25 и Т-25.
Специальный состав чернил Edding на спиртовой основе не разъедает поверхность, на которую нанесена надпись.
-
Технические характеристики
- Толщина линии: 1,5 - 3мм
- Цвет: Зелёный
- Исполнение: Перманентный
- Форма наконечника: Круглый наконечник
- Материал корпуса: Пластик
- Не содержит силикона: Нет
-
Маркер перманентный 300 Edding Размер: 762,1 кбМаркеры Edding Размер: 1,4 мб

























