Маркеры
Маркер перм. на нитриловой краске "750" Edding, белый
Артикул:09679153750
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеУниверсальный лаковый маркер Edding 750 предназначен для нанесения промышленной маркировки в индустриальных условиях.
Благодаря свойствам красящего вещества используется в витражных работах, росписи по дереву и керамике, а также в других интерьерных работ.
Светостойкие лаковые чернила.
- Непрозрачные светостойкие лаковые чернила позволяют делать хорошо заметные надписи густым плотным слоем, даже на темных поверхностях.
- Чернила Edding содержат высокую концентрацию пигмента и хорошо ложатся на гладкие и шероховатые поверхности.
Идеально подходит для маркировки грузов, приборостроения, технологической маркировки. Кроме того, маркер Edding 750 широко используется для декоративных работ дизайнерами и оформителями интерьеров. -
Технические характеристики
- Толщина линии: 1,5 - 3 мм
- Цвет: Белый
- Исполнение: Перманентный на нитриловой краске
- Форма наконечника: Круглый наконечник
- Материал корпуса: Алюминий
- Не содержит силикона: Нет
-
Маркер перманентный на нитриловой краске 750 Edding Размер: 789 кбМаркеры Edding Размер: 1,4 мб
























