Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Маркер перм. на нитриловой краске "790"Edding белый

Артикул: 9679153790
Маркер перм. на нитриловой краске "790"Edding  белый

Маркер перм. на нитриловой краске "790"Edding белый

Артикул:9679153790

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 10

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Маркер Edding e-790 col 001 paint marker
    • Толщина наконечника: 2-3 мм
    • Цвет: черный
    • Вес: 0.022 кг
    С перманентными и непрозрачными пигментными чернилами для темных и прозрачных материалов:
    • стекла
    • пластика
    • дерева
    • металла
  • Технические характеристики
    • Толщина наконечника: 2-3 мм
    •  Цвет: белый
    •  Упаковка: 10 шт
    •  Вес: 0.022 кг
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять