Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Маркеры

Артикул: 9679151790
Маркер перм. на нитриловой краске "790"Edding  черный

Маркер перм. на нитриловой краске "790"Edding черный

Артикул:9679151790

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 5
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Универсальный лаковый маркер Edding 790 предназначен для нанесения промышленной маркировки в индустриальных условиях.
    Благодаря свойствам красящего вещества используется в витражных работах, росписи по дереву и керамике, а также в других интерьерных работ.

    Светостойкие лаковые чернила.
    • Непрозрачные светостойкие лаковые чернила позволяют делать хорошо заметные надписи густым плотным слоем, даже на темных поверхностях.
    • Чернила Edding содержат высокую концентрацию пигмента и хорошо ложатся на гладкие и шероховатые поверхности.
    Маркер Е-790 может использоваться как универсальный - для маркировки изделий и резины, пластика, стекла, металла, кабелей, проводов, при нанесении маркировки на товары.
    Идеально подходит для маркировки грузов, приборостроения, технологической маркировки. Кроме того, маркер Edding 790 широко используется для декоративных работ дизайнерами и оформителями интерьеров.
  • Технические характеристики
    • Толщина линии: 1,5 - 3 мм
    • Цвет: Черный
    • Исполнение: Перманентный на нитриловой краске
    • Форма наконечника: Круглый наконечник
    • Материал корпуса: Пластик
    • Не содержит силикона: Нет
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять