Маркер влагостойкий 2,0-4,0 мм, чёрный
Маркер влагостойкий 2,0-4,0 мм, чёрный
Артикул:0967910301
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеБыстросохнущий, идеально подходит для левшей
- Особенно хорошо подходит для темных и прозрачных поверхностей
- Очень высокая стойкость к истиранию практически на любой поверхности
- Отличная адгезия, даже на гладких и пористых поверхностях
- Устойчивость к воздействию света и погодных условий
Подходит практически для всех материалов и поверхностей, таких как металл, пластмасса, стекло, картон/бумага, дерево, камень, кожа и т.д. -
Характеристики
Ширина линии, мин./макс.
2-4 мм
Цвет
Черный цвет
Исполнение
Постоян. водостойк.
Форма наконечника
Округлый наконечник
Термостойкость, макс.
400 °C
Материал корпуса
Алюминий
Не содержит силикона
Нет
-
Маркер влагостойкий 2,0-4,0 мм, белый Размер: 419 кб