Маркер влагостойкий 2,0-4,0 мм, красный
Маркер влагостойкий 2,0-4,0 мм, красный
Артикул:0967910302
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеБыстросохнущий, идеально подходит для левшей
- Особенно хорошо подходит для темных и прозрачных поверхностей
- Очень высокая стойкость к истиранию практически на любой поверхности
- Отличная адгезия, даже на гладких и пористых поверхностях
- Устойчивость к воздействию света и погодных условий
Подходит практически для всех материалов и поверхностей, таких как металл, пластмасса, стекло, картон/бумага, дерево, камень, кожа и т.д. -
Технические характеристики
Ширина линии, мин./макс.
2-4 мм
Цвет
Крас.
Исполнение
Постоян. водостойк.
Форма наконечника
Округлый наконечник
Термостойкость, макс.
400 °C
Материал корпуса
Алюминий
Не содержит силикона
Нет
-
Маркер влагостойкий 2,0-4,0 мм, белый Размер: 419 кб



























