Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Мелок масляный маркировочный L120 мм голубой

Артикул: 09844004
Мелок масляный маркировочный L120 мм голубой

Мелок масляный маркировочный L120 мм голубой

Артикул:09844004

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 12

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Мелок масляный маркировочный

    Шестигранный, не завернутый

    Область применения
    Для дерева, картона, текстиля, ненагревающегося и нагревающегося железа. 

  • Характеристики

    Цвет

    Голубой

    Ширина x длина

    12 мм x 120 мм