Многоцелевые смазки
Масло-спрей для пищевой промышленности MULTI OIL, 400 мл., WUMAX
Артикул:18931056
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеФизиологически безвредное синтетическое распыляемое смазочное масло, сертифицированное NSF H1 совместимое для применения в оборудованиях по обработке пищи.
- Отталкивает воду и влагу от поверхности, проникая в поверхность.
- Обеспечивает защиту против ржавчин и коррозии.
- Обладает хорошими смазочными свойствами.
- Зарегистрирован NSF H1.
- Обладает хорошей проникающей способностью для эффективного удаления ржавчины.
- Проникает в грязь, жир и масляные остатки.
- Образует тонкую вязкую защитную пленку, которая защищает даже самые мелкие дефекты от влаги.
- Очищает заржавевшие болты, винты, гайки, трубопроводную арматуру, узлы и соединения и т.д. Очищает и защищает пластиковые и металлические детали.
- Смазывает замки, петли, втулки, цепи и подвижные элементы.
- Предотвращает коррозию.
- Для всех целей, в которых нежелательно использование физиологически вредных продуктов на основе минеральных масел, агрессивных добавок или агрессивных растворителей.
- Перед нанесением продукта необходимо очистить поверхность.
- Равномерно нанести с расстояния 20 см.
- При использовании в пищевой промышленности допускается использовать только технически необходимое количество продукта.
- Если изделие используется для защиты от коррозии, его необходимо полностью удалить, прежде чем возвращать оборудование в эксплуатацию.
-
Технические характеристики
- Тип упаковки: Аэрозольный баллон под давлением
- Объём: 400 мл
- Количество в коробке: 12 шт
- Цвет: Бесцветный
- Запах: Нейтральный
- Плотность, 20°С: 0,79 г/см³
- Точка возгорания: >65°С
- Вязкость: 3,8 мм²/с
- Точка текучести: < -40 мм²/с
- Плотность, 20°С: 0,810 г/см3
- Вязкость, 40°С: 30 мм2/с
- Точка возгорания: > 220°С
- Температуростойкость: от -30°С до +150°С
- Скорость износа (тест SRV на высокочастотные линейные колебания, 20/80/1, 2/50/2): <100
- Испытание на коррозию (шкаф влажности): >200 часов
























