Многоцелевая пищевая смазка III, 400 гр.
Многоцелевая пищевая смазка III, 400 гр.
Артикул:0893107002
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеФизиологически безопасная бесцветная смазка с добавлением многофункциональных присадок
- Может использоваться в местах приготовления и хранения пищи
- Сильная адгезия
- Устойчива к выдавливанию и окислению
- Обеспечивает герметичность
- Устойчива к пыли и воде
- Не содержит смол, кислот и силикона
Смазки поставляются в пластмассовых картриджах. Пластмассовые картриджи предназначены для улучшения условий хранения (они предотвращают вытекание смазки при высокой температуре). Храните картриджи в вертикальном положении в прохладном сухом месте. Соблюдайте требования, указанные в руководствах по эксплуатации транспортных средств и машин, а также указания производителей по сборке. Подробную информацию см. в техническом паспорте.Область применения
- Для смазывания и защиты уплотнений, соединений и движущихся частей в случае, если есть вероятность прямого контакта смазки и пищевых продуктов.
- Подходит для смазывания всех точек смазки подшипников скольжения, соединений, направляющих, бутылкомоечных систем, роликовых подшипников, станков, разливающих, упаковочных и маркировочных машин, конш-машин и циклонов в пищевой, фармацевтической, полиграфической и бумажной промышленности.
- Подходит для использования во влажных помещениях, для смазки деталей бытовых приборов на длительный срок.
- Перед первым нанесением смазки тщательно очистите смазочную точку.
- Заполните корпус подшипника примерно до половины.
- Следуйте указаниям производителя подшипника.
- Избегайте смешивания с другими смазками.
- В местах приготовления или хранения пищи следует использовать минимально необходимое количество смазки.
- Если средство используется в качестве консервационной смазки, перед использованием смазку следует полностью удалить.
- Смазки поставляются в пластиковых картриджах, которые облегчают их хранение (предотвращается вытекание смазки при высоких температурах).
- Храните картриджи в вертикальном положении в сухом и прохладном месте.
- Необходимо соблюдать инструкции по эксплуатации производителей оборудования, агрегатов и автомобилей!
-
Характеристики
Вес содержимого
0,4 кг
Упаковка
Баллон
Мыльная основа
Неорганический
Код смазки
KP2N-20
Температурный диапазон применения, мин./макс.
от -15 до 130 °C
Цвет
Прозрачный
Класс NLGI/условия
2 / по DIN 51818
Вязкость базового масла, кинематическая/условия
200 мм²/с / при 40 °C
Пенетрация после сжатия, мин./макс. / условия
265-295 / В соответствии с DIN ISO 2137
Срок службы/степень коррозионной защиты
Степень коррозии 0
Сварочное усилие VKA
2200 Н
Срок хранения с даты изготовления
24 месяца
Базовое масло
Белое медицинское масло
Водостойкость/условия
0-90 / В соответствии с DIN 51807-1
Тип смазки
Консистентная смазка
Запах/аромат
Характерный
Плотность
0,88 г/см³
Плотность, условия
при 20°C
Вязкость базового масла, условия
при 40 °C
Температурный диапазон применения, мин.
-15 °C
Температурный диапазон применения, макс.
130 °C
Термостойкость, кратковременная, макс.
150 °C
Пенетрация после сжатия, условия
В соответствии с DIN ISO 2137
Класс NLGI, условия
по DIN 51818
Срок службы коррозионной защиты, условия
В соответствии с DIN 51802, тест SKF Emcor
Сварочное усилие VKA, условия
в соответствии с DIN 51350-4, VKA-тест (Институт двигателей внутреннего сгорания)
Не содержит смолы
Да
Не содержит силикона
Да
Не содержит кислоты
Да
Не содержит AOX
Да
Не содержит тяжелых металлов
Да
Содержит хлор
Нет
Устойчивость к воздействию
Вода
Соленая вода
Кислота
Щелочь -
Многоцелевая пищевая смазка III, 400 гр. Размер: 116,8 кб