Многоцелевая пищевая смазка IV, 400 гр.
Многоцелевая пищевая смазка IV, 400 гр.
Артикул:0893107003
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСинтетическая высокопроизводительная смазка с содержанием белых твердых смазокИнструкции
Безопасное для пищевых продуктов средство
Противозадирные присадки обеспечивают высокую устойчивость к высокому давлению
Способность работать без смазки
Хорошая изоляция и защита от коррозии
Высочайшая устойчивость к пыли, грязи и воде
Не содержит смол, кислот и силикона
Безопасный продукт
- Простота и безопасность использования
- Обеспечивает здоровые и безопасные условия на рабочем месте
- Не требует специальной маркировки
- Смазка соответствует требованиям стандарта NSF H1 и главным образом используется в качестве высокопроизводительной многоцелевой смазки в пищевой промышленности, где есть вероятность прямого контакта смазки и пищевых продуктов.
- Идеально подходит для смазывания роликовых подшипников и подшипников скольжения, в том числе подвергающихся экстремальным нагрузкам, например в условиях высоких температур, высокого давления, ударных нагрузок, воздействия воды и пр.
- Перед первым нанесением смазки тщательно очистите смазочную точку.
- Нанесите тонкий ровный слой смазки на детали.
- Следуйте указаниям производителя подшипника.
- Избегайте смешивания с другими смазками.
- В местах приготовления или хранения пищи следует использовать минимально необходимое количество смазки.
-
Характеристики
Вес содержимого
0,4 кг
Упаковка
Баллон
Мыльная основа
Алюминиевый комплекс
Код смазки
KPFHC2R-40
Температурный диапазон применения, мин./макс.
от -45 до 180 °C
Цвет
Белый
Класс NLGI/условия
2 / по DIN 51818
Вязкость базового масла, кинематическая/условия
350 мм²/с / при 40 °C
Точка каплепадения, мин. / условия
250 °C / В соответствии с DIN ISO 2176
Пенетрация после сжатия, мин./макс. / условия
285-285 / В соответствии с DIN ISO 2137
Срок службы/степень коррозионной защиты
Степень коррозии 0
Сварочное усилие VKA
3000 Н
Срок хранения с даты изготовления
24 месяца
Базовое масло
Синтетический
Тип смазки
Консистентная смазка
Запах/аромат
Характерный
Плотность
0,981 г/см³
Плотность, условия
при 20°C
Вязкость базового масла, условия
при 40 °C
Точка каплепадения, условия
В соответствии с DIN ISO 2176
Температурный диапазон применения, мин.
-45 °C
Температурный диапазон применения, макс.
180 °C
Термостойкость, кратковременная, макс.
200 °C
Пенетрация после сжатия, условия
В соответствии с DIN ISO 2137
Класс NLGI, условия
по DIN 51818
Срок службы коррозионной защиты, условия
В соответствии с DIN 51802, тест SKF Emcor
Сварочное усилие VKA, условия
в соответствии с DIN 51350-4, VKA-тест (Институт двигателей внутреннего сгорания)
Не содержит смолы
Да
Не содержит силикона
Да
Не содержит кислоты
Да
Не содержит AOX
Да
Не содержит тяжелых металлов
Да
Содержит хлор
Нет
Устойчивость к воздействию
Вода
Соленая вода
Кислота
Щелочь -
Многоцелевая пищевая смазка IV, 400 гр. Размер: 102,5 кбru_893 107 003 Размер: 460,7 кб0893107003ZZF07 Размер: 707,4 кб0893107003ZZF06 Размер: 1020,1 кб