Многоцелевые смазки
Многоцелевая пластичная смазка в тубе AGRI COMPLEX GREASE EP-2/160, 380 гр. WUMAX
Артикул:18938703
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеМногоцелевая пластичная смазка в тубе AGRI COMPLEX GREASE EP-2/160
Высокоэффективная универсальная пластичная смазка на основе комплексного литиевого мыла и многофункционального пакета присадок для эксплуатации в тяжелонагруженных подшипниках качения и скольжения грузовых автомобилей и промышленного оборудования, а также других узлах трения, работающих в условиях экстремальных температур и высокого давления.
Применение комплексного литиевого мыла обеспечивает высокую термическую стабильность смазки и отличную водостойкость, что гарантирует эффективную защиту узлов трения в тяжелых условиях эксплуатации.
Отличные противоизносные и противозадирные свойства защищают рабочие поверхности от износа и питтинга при высоких нагрузках, что способствует увеличению ресурса подшипников и других смазываемых узлов.
Вязкостно-температурные характеристики базового масла гарантируют хорошую прокачиваемость и смазывающую способность смазки при низких температурах окружающей среды.
Высокая механическая и термоокислительная стабильность обеспечивают стабильные эксплуатационные свойства на протяжении всего периода эксплуатации, препятствуя разрушению и окислению смазки, а также вытеканию из узлов.
Отличная водостойкость смазки препятствует вымыванию смазки и гарантирует надежное смазывание узлов трения при попадании воды
Состав:
- Комплексный литиевый загуститель;
- Высокоочищенное минеральное масло;
- Многофункциональные присадки (противоизносные, противозадирные, антиокислительные, антикоррозионные)
- Высокотемпературные подшипники качения;
- Подшипники скольжения и направляющие;
- Ступичные подшипники и шасси техники;
- Централизованные системы смазки (допускающие применение NLGI 2)
-
Технические характеристики
- Объём: 380 г
- Химическая основа: Комплексный литиевый загуститель; Высокоочищенное минеральное масло; Многофункциональные присадки (противоизносные, противозадирные, антиокислительные, антикоррозионные)
- Внешний вид: Однородная структура
- Обозначение по DIN 51502: KP2Р-20
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +160 ⁰С
- Класс консистенции NLGI: 2
- Пенетрация при 25⁰С с перемешиванием: 265-295 мм·10-1
- Температура каплепадения: >275 ⁰С
- Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине трения (ЧШМ) при 25 ⁰С: 3283 Н
- Коллоидная стабильность (ГОСТ 7142), % выделяемого масла: 3
- Вязкость эффективная при -20⁰С и среднем градиенте скорости деформации 10·с-1: 1000 Па·с
- Цвет: Синий
- Количество в коробке: 20 шт
-
Смазки консистентные WUMAX Размер: 2,4 мбСмазки консистентные WUMAX общая Размер: 12,4 мб






















