Многоцелевая пластичная смазка в тубе ЕР2 ТР/AGRI, 400 г
Многоцелевая пластичная смазка в тубе ЕР2 ТР/AGRI, 400 г
Артикул:08938741
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСмазка с литиево-кальциевым загустителем и EP2 пакетом присадок для работы на грузовой и сельскохозяйственной техникеХорошая защита от атмосферных воздействий и прочность на сдвиг
- Хорошая защита от атмосферных воздействий и прочность на сдвиг
- Высокая устойчивость даже при нагреве до высокой температуры.
- Смазка совершенно не растворима в воде (включая кипящую воду) и паре
- Температура плавления: 180 °C
- Длительная защита
- Минимум усилий
- Широкий диапазон применения: от -20 °C до 140 °C
- Подходит для многих областей применения, например, для смазывания подшипников, пальцев, подшипников скольжения и пр.
- Особенно рекомендуется для муниципальных и сельскохозяйственных машин.
- Идеально для сельскохозяйственных устройств, которые используются вместе с водой, паром, пылью и суспензиями.
- Эта консистентная смазка подходит для сложных условий эксплуатации в сельскохозяйственном секторе.
-
Характеристики
Вес содержимого
400 г
Упаковка
Баллон
Мыльная основа
Литий/кальций
Код смазки
KP2K-30
Температурный диапазон применения, мин./макс.
от -30 до 120 °C
Цвет
Синий
Класс NLGI/условия
2 / по DIN 51818
Вязкость базового масла, кинематическая/условия
300 мм²/с / при 40 °C
Пенетрация после сжатия, мин./макс. / условия
265-295 / В соответствии с DIN ISO 2137
Срок службы/степень коррозионной защиты
Степень коррозии 0—0
Сварочное усилие VKA
3400 Н
Срок хранения с даты изготовления
48 месяцев
Базовое масло
Минеральное масло
Водостойкость/условия
1-90 / В соответствии с DIN 51807-1
Тип смазки
Консистентная смазка
Запах/аромат
Типовой для продукта
Плотность
910 кг/м³
Плотность, условия
при 20°C
Вязкость базового масла, условия
при 40 °C
Температурный диапазон применения, мин.
-30 °C
Температурный диапазон применения, макс.
120 °C
Термостойкость, кратковременная, макс.
130 °C
Пенетрация после сжатия, условия
В соответствии с DIN ISO 2137
Класс NLGI, условия
по DIN 51818
Срок службы коррозионной защиты, условия
Зависит от сферы применения
Сварочное усилие VKA, условия
в соответствии с DIN 51350-4, VKA-тест (Институт двигателей внутреннего сгорания)
Не содержит силикона
Да
Не содержит кислоты
Да
Не содержит тяжелых металлов
Да
-
Многоцелевая пластичная смазка в тубе ЕР2 AGRI Размер: 120,5 кб