Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Многоцелевые смазки

Новинки
Артикул: 18932218
Многоцелевая силиконовая смазка, 1 кг., WUMAX

Многоцелевая силиконовая смазка, 1 кг., WUMAX

Артикул:18932218

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Представляет собой силиконовый солидол, применяемый для наполнения и смазки, в комбинациях пластмассовых, металлических и резиновых материалов.
    • Не имеет запаха.
    • Задерживает загрязнение, влагу и снижает шум.
    • Можно применить при техническом обслуживании прокладочных групп, а также предотвращает хрупкость уплотнительных колец и т.п.
    Cпециальная силиконовая смазка для высоких и низких температур (от -30°C до +200°C).
    • Обеспечивает отличную водонепроницаемость и высокую стойкость к окислению.
    • Изготовлена на основе базового силиконового масла высокой вязкости, подходит для тех случаев, когда требуется высокая адгезия.
    Применение:
    Подходит для использования в качестве вспомогательного средства для скольжения в соединениях, работающих при средних нагрузках, а также при использовании пластиковых или резиновых компонентов деталей. Не токсична и по этой причине может использоваться для смазки деталей, которые могут соприкасаться с продуктами питания. Подходит для использования в качестве антипригарного средства для пресс-форм, экструзионных прессов используемых при формовке полимеров. Как и все смазки на основе силикона, не рекомендуется для смазки подшипников.
  • Технические характеристики
    • Тип упаковки: Банка
    • Объём: 1000 мл
    • NLGI Класс: 2
    • Базовая жидкость: Силикон
    • Базовая жидкая вязкость при 40°C: >10.000 (ASDM D 446)
    • Загуститель: Неорганический
    • Внешний вид: Паста цвета льда
    • Worked Penetration 60 double strokes: 265-295 мм/10 (ASTM D 217)
    • Точка каплепадения: Не измерялось (ASTM D 566)
    • Emcor тест: 0/1 (DIN 51802)
    • Диэлектрическая прочность: 14 кВ/мм
    • Количество в коробке: 12 шт
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять