Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Многоцелевые смазки

Артикул: 1893107003
Многоцелевая смазка для пищевой промышленности, 400 гр., WUMAX

Многоцелевая смазка для пищевой промышленности, 400 гр., WUMAX

Артикул:1893107003

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Многоцелевая смазка для пищевой промышленности

    Разработана специально для пищевой и фармацевтической промышленности. Одобрение NSF H1. Полусинтетический состав белого цвета. Отличная механическая стойкость. Температура плавления > 300°C. Оптимальная смазка при высоких температурах. Устойчивость к коррозии. Водонепроницаемость. Совместимость с уплотнительными элементами. Рабочая температура: от -20°C до +200°C. Обеспечивает надежную долговременную смазку, увеличивает срок службы оборудования и интервалы технического обслуживания. Обеспечивает безопасное производство пищевых продуктов.

    Способ применения:
    • Может использоваться на подшипниках и компонентах производственного оборудования, работающего во влажных или сухих помещениях при высоких температурах на предприятиях пищевой, фармацевтической и косметической промышленности.
    • Особенно подходит для смазки прессов для производства гранул, используемых в комбикормовой промышленности (корм для домашних животных, жом сахарной свеклы).
    • Применяется в стандартных системах смазки. Используйте в соответствии с инструкциями производителя оборудования.
    Примечание: Хранить в вертикальном положении в прохладном, сухом месте. Пригодна для случайного, технически неизбежного контакта с пищевыми продуктами. NSF H1регистрационный № 159466 согласно USDA H1.

    Texничеcкая справка: NLGI-класс 2.

    Инструкции: Перед первым нанесением смазки тщательно очистите смазочную точку. Заполните корпус подшипника примерно до половины. Следуйте указаниям производителя подшипника. Избегайте смешивания с другими смазками. В местах приготовления или хранения пищи следует использовать минимально необходимое количество смазки. Если средство используется в качестве консервационной смазки, перед использованием смазку следует полностью удалить.

    Применение: 
    • Смазка соответствует требованиям стандарта NSF H1 и главным образом используется в качестве высокопроизводительной многоцелевой смазки в пищевой промышленности, где есть вероятность прямого контакта смазки и пищевых продуктов. Идеально подходит для смазывания роликовых подшипников и подшипников скольжения, в том числе подвергающихся экстремальным нагрузкам, например в условиях высоких температур, высокого давления, ударных нагрузок, воздействия воды и пр.
    • Смазки поставляются в пластмассовых тубах. Пластмассовые тубы предназначены для улучшения условий хранения (они предотвращают вытекание смазки при высокой температуре). Храните тубы в вертикальном положении в прохладном сухом месте. Следует соблюдать требования, изложенные в руководствах по эксплуатации транспортных средств и машин, а также указания производителей по сборке.
    Подтверждение безопасности: Регистрация NSF, класс H1, №159466,соответствует требованиям USDA 1998 H1. Допускается соприкосновение смазки с пищевыми продуктами по техническим причинам. NSF = международно признанная организация по надзору и регистрации продуктов, используемых в пищевой промышленности.
  • Технические характеристики
    • Объём: 400 г
    • Внешний вид: Белый, однородный
    • Диапазон рабочих температур: от -20°C до +200°C
    • Класс консистенции NLGI: 2
    • Цвет: Белый
    • Срок хранения с даты изготовления: 36 месяцев
    • Базовое масло: Полусинтетическое
    • Количество в коробке: 12
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять