Многоцелевая смазка в тубе тип I, 400гр.
Многоцелевая смазка в тубе тип I, 400гр.
Артикул:08938701
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЛитиевое мыло, универсальная консистентная смазка на основе минерального масла
- Устойчива к высоким нагрузкам и окислению
- Образует уплотнение с превосходными грязеотталкивающими свойствами
- Хорошие адгезивные свойства
- Поставляется в практичном картридже с фиксатором
- Не содержит силикона, кислот, смол и AOX
Смазки поставляются в пластмассовых картриджах. Пластмассовые картриджи предназначены для улучшения условий хранения (они предотвращают вытекание смазки при высокой температуре). Храните картриджи в вертикальном положении в прохладном сухом месте. Следует соблюдать требования, изложенные в руководствах по эксплуатации транспортных средств и машин, а также указания производителей по сборке. Подробную информацию см. в техническом паспорте.Область применения
- Многоцелевая смазка l может использоваться для смазывания подшипников скольжения и роликовых подшипников, подвергающихся стандартным нагрузкам, работающих на разных скоростях и при температурах от низких до высоких; также может использоваться в качестве универсальной смазки для смазывания машин и труднодоступных мест.
- Обеспечивает хорошее сопротивление/изоляцию во влажной и пыльной среде, легко прокачивается в длинных смазочных трубопроводах.
- Может использоваться для смазывания деталей транспортных средств и машин, подвергающихся незначительным нагрузкам, таких как валы, шпиндели, подшипники электродвигателей, шариковые и роликовые подшипники, шасси и пр.
- Открутите крышку, затем вытяните подпружиненый поршень, вставьте картридж.
- Завинтите крышку, освободите поршень с фиксатора; теперь шприц для смазки готов к эксплуатации.
-
Характеристики
Вес содержимого
400 г
Упаковка
Баллон
Мыльная основа
Гидроксистеарат лития 12
Код смазки
K2K-30
Температурный диапазон применения, мин./макс.
от -30 до 130 °C
Цвет
Желтый
Класс NLGI/условия
2 / по DIN 51818
Вязкость базового масла, кинематическая/условия
110 мм²/с / при 40 °C
Точка каплепадения, мин. / условия
180 °C / В соответствии с DIN ISO 2176
Пенетрация после сжатия, мин./макс. / условия
265-295 / В соответствии с DIN ISO 2137
Срок службы/степень коррозионной защиты
Степень коррозии 0
Сварочное усилие VKA
1800 Н
Срок хранения с даты изготовления
60 месяцев
Базовое масло
Минеральное масло
Тип смазки
Консистентная смазка
Запах/аромат
Характерный
Плотность
1 г/см³
Плотность, условия
при 20°C
Вязкость базового масла, условия
при 40 °C
Точка каплепадения, условия
В соответствии с DIN ISO 2176
Температурный диапазон применения, мин.
-30 °C
Температурный диапазон применения, макс.
130 °C
Термостойкость, кратковременная, макс.
130 °C
Пенетрация после сжатия, условия
В соответствии с DIN ISO 2137
Класс NLGI, условия
по DIN 51818
Срок службы коррозионной защиты, условия
В соответствии с DIN 51802, тест SKF Emcor
Сварочное усилие VKA, условия
в соответствии с DIN 51350-4, VKA-тест (Институт двигателей внутреннего сгорания)
Не содержит смолы
Да
Не содержит силикона
Да
Не содержит кислоты
Да
Не содержит AOX
Да
Не содержит тяжелых металлов
Да
Содержит хлор
Нет
-
Многоцелевая смазка в тубе тип I, 400гр. Размер: 127,2 кб