Многоцелевая смазка в тубе тип II, 400гр.
Многоцелевая смазка в тубе тип II, 400гр.
Артикул:08938711
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЛитиево-мыльная графитная смазка с противозадирными присадками, устойчивая к высокому давлению.
- Противозадирные присадки обеспечивают высокую устойчивость к высокому давлению
- Графит гарантирует способность работать без смазки
- Хорошая изоляция и защита от коррозии
- Высокая устойчивость к воздействию пыли, грязи и влаги
- Поставляется в удобной для использования тубе с фиксатором.
Примечание
Смазки поставляются в пластмассовых картриджах. Пластмассовые картриджи предназначены для улучшения условий хранения (они предотвращают вытекание смазки при высокой температуре). Храните картриджи в вертикальном положении в прохладном сухом месте. Соблюдайте требования, указанные в руководствах по эксплуатации транспортных средств и машин, а также указания производителей по сборке.- Подходит для смазки подвергающихся высоким нагрузкам роликовых подшипников, подшипников скольжения, шариковых подшипников, валов, поворотных соединений, бандажей, направляющих, шлицевых валов, стыковых накладок, петель и гидравлического оборудования.
- Также подходит для смазывания подшипников скольжения и роликовых подшипников с относительно высоким соотношением скольжения и трения, таких как подшипники, применяющиеся в транспортных средствах всех типов, строительных и сельскохозяйственных машинах и производственных установках.
- Открутите крышку, затем вытяните подпружиненый поршень, вставьте картридж.
- Завинтите крышку, освободите поршень с фиксатора; теперь шприц для смазки готов к эксплуатации.
-
Характеристики
Вес содержимого
400 г
Упаковка
Баллон
Мыльная основа
Гидроксистеарат лития 12
Код смазки
KPF2K-30
Температурный диапазон применения, мин./макс.
от -30 до 130 °C
Цвет
Серый цвет
Черный цветКласс NLGI/условия
2 / по DIN 51818
Вязкость базового масла, кинематическая/условия
110 мм²/с / при 40 °C
Точка каплепадения, мин. / условия
180 °C / В соответствии с DIN ISO 2176
Пенетрация после сжатия, мин./макс. / условия
265-295 / В соответствии с DIN ISO 2137
Срок службы/степень коррозионной защиты
Степень коррозии 0
Сварочное усилие VKA
2400 Н
Срок хранения с даты изготовления
60 месяцев
Базовое масло
Минеральное масло
Водостойкость/условия
1-90 / В соответствии с DIN 51807-1
Тип смазки
Консистентная смазка
Запах/аромат
Характерный
Плотность
0,871 г/см³
Плотность, условия
при 20°C
Вязкость базового масла, условия
при 40 °C
Точка каплепадения, условия
В соответствии с DIN ISO 2176
Температурный диапазон применения, мин.
-30 °C
Температурный диапазон применения, макс.
130 °C
Пенетрация после сжатия, условия
В соответствии с DIN ISO 2137
Класс NLGI, условия
по DIN 51818
Срок службы коррозионной защиты, условия
В соответствии с DIN 51802, тест SKF Emcor
Сварочное усилие VKA, условия
в соответствии с DIN 51350-4, VKA-тест (Институт двигателей внутреннего сгорания)
Не содержит смолы
Да
Не содержит силикона
Да
Не содержит кислоты
Да
Не содержит AOX
Да
Не содержит тяжелых металлов
Да
-
Многоцелевая смазка в тубе тип II, 400гр. Размер: 127,2 кб