Смазка для зубчатых передач, спрей, 400мл
Смазка для зубчатых передач, спрей, 400мл
Артикул:08931055
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСпециальная смазка черного цвета, с добавлением графита, устойчивая к сдвигу и высокому давлению
Устойчива к высоким давлениям
- Надежная защита от износа даже при высоком давлении
- Гасит шум и вибрацию
Отличная смазка, в том числе для быстро вращающихся точек смазки
Добавлены твердые смазочные материалы
Обладает хорошими эксплуатационными свойствами в аварийных ситуациях (твердая смазка предотвращает чрезмерный износ на критических этапах удаления смазочной пленки).
Содержит антикоррозийные присадки
Проникает во влагу и защищает от коррозии
Совместим с уплотнительными кольцами
Устойчив к воздействию брызг воды и соленой воды, а также слабых кислот и щелочей
Применение
Специальная смазка черного цвета, устойчивая к сдвигу и высокому давлению. Отлично подходит для быстро вращающихся узлов смазки
Инструкции
Очистите и обезжирьте заготовку. Перед использованием энергично встряхните баллон. Равномерно распылите смазку с расстояния приблизительно 20 см. При использовании в работающем механизме всегда направляйте непрерывную струю в одно и то же место. Поверните баллончик на 180° и распыляйте в течение приблизительно 5 секунд после использования. Загрязненные места перед нанесением смазки необходимо тщательно очистить и обезжирить арт. 08901087.
Примечание
Загрязненные места смазки перед нанесением смазки необходимо тщательно очистить и обезжирить арт. 08901087 -
Характеристики
Химическая основа
Минеральное масло с полибутеном
Базовое масло
Минеральное масло
Цвет
Черный
Запах/аромат
Бензиноподобный
Плотность
0,74 г/см³
Точка каплепадения, мин.
140 °C
Точка каплепадения, условия
В соответствии с DIN ISO 2176
Температурный диапазон применения, мин.
-30 °C
Температурный диапазон применения, макс.
180 °C
Устойчивость к воздействию
Соленая вода
Слабые щелочи
Слабые кислоты
Водяные брызгиНе содержит силикона
Да
Не содержит битум
Да
Не содержит смолы
Да
Не содержит кислоты
Да
Не содержит AOX
Да
Содержание
400 мл
Вес содержимого
251,6 г
Упаковка
Аэрозольный баллон
Срок хранения с даты изготовления
24 месяца
-
Смазка для зубчатых передач, спрей 400 мл. Размер: 1,5 мб