Смазка пищевая LMS fluid, 400 мл
Смазка пищевая LMS fluid, 400 мл
Артикул:0893107001
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСпециальная физиологически безопасная смазка, основанная на парафиновом масле.
Возможно применять на предприятиях пищевой, фармацевтической промышленности, общественного питания и т.п.
Вязкая, бесцветная специальная смазка- Снижает износ и трение
- Отличная коррозионная защита
- Оптимальное, аккуратное смазывание
- Экономично и практично
- Повышает безопасность на рабочем места и не вредит здоровью
- Не содержит обязательных символов предупреждения
Не содержит AOX и силикон
Область применения- Для смазки уплотнений, соединений, цепей и всех движущихся частей машин по производству пищевых продуктов.
- Для смазочных точек на машинах, системах транспортеров, редукторах, подшипниках скольжения и роликовых подшипниках, а также для использования в качестве разделительной и обычной смазки для защиты от коррозии, в пищевой, фармацевтической, полиграфической и бумажной промышленности.
- Для ухода за нержавеющей сталью в пивоварнях, пекарнях, мясокомбинатах, кухнях столовых и больницах.
- Очистите смазочную точку и нанесите смазку.
- В местах приготовления или хранения пищи следует использовать минимально необходимое количество смазки.
-
Характеристики
Химическая основа
Медицинское вазелиновое масло согласно DAB 10
Тип смазки
Масло
Цвет
Бесцветный
Запах/аромат
Без запаха
Плотность
0,86 г/см³
Плотность, условия
при 20°C
Температурный диапазон применения, мин.
-20 °C
Температурный диапазон применения, макс.
-10 °C
Температура воспламенения, мин.
245 °C
Кинематическая вязкость базового масла
70 мм2/с
Вязкость базового масла, условия
при 40 °C
Не содержит силикона
Да
Не содержит кислоты
Да
Не содержит смолы
Да
Не содержит AOX
Да
Устойчивость к воздействию
Вода; Соленая вода; Кислота; Щелочь
Содержание
400 мл
Вес содержимого
344 г
Упаковка
Банка
Срок хранения с даты изготовления
12 месяцев
-
Смазка пищевая LMS fluid, 400 мл Размер: 135,4 кб