Бесплатная доставка от 150 рублей c НДС, самовывоз из фирменного магазина от 20 рублей с НДС

Смазка HHS 2000, 500мл

Хиты продаж
Артикул: 0893106
Смазка HHS-2000 500мл

Смазка HHS 2000, 500мл

Артикул:0893106

Цены доступны для авторизованных пользователей

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Видео
  • Документация
  • Описание
    Частично синтетическое масло, отличающееся чрезвычайно высокой устойчивостью к высокому давлению

    Устойчивость к высокому давлению
    Устойчивая к истиранию смазочная пленка, прекрасно подавляющая шум и вибрацию

    Хорошие характеристики ползучести
    • Идеально подходит для смазывания мелких зазоров
    • Надежная защита от коррозии
    Адгезионная способность
    Устойчивость к центробежным силам, создаваемым вращающимися деталями.

    Хорошая совместимость с разными материалами
    Совместима с пластмассами, O-образными/X-образными уплотнениями. Нейтральна на окрашенных поверхностях.

    Устойчива к влаге, соленой воде, слабым кислотам и щелочам

    Не содержит силикона, смол и кислот

    Примечание
    Смазочная пленка HHS 2000 продолжает действовать и не стирается под воздействием высокого давления и движения основания. Надежно отделяет движущиеся детали от основания и обеспечивает оптимальную защиту от износа в условиях высокого давления. Такой результат может быть достигнут только после очистки точек смазки, поэтому рекомендуется перед нанесением смазки тщательно очистить поверхность с помощью средства HHS Clean.

    Область применения
    Универсальная смазка, подходит для применения в условиях высокого давления, например для тяг систем переключения передач, акселератора и сцепления, боуденовских тросов, штифтов, соединений, петель, рычагов переключения, замковых язычков, наконечников продольных рулевых тяг, направляющих, звездочек цепей, зубчатых реек и открытых шестерен

    Инструкции
    Встряхните перед использованием, распылите на поверхность и дождитесь действия средства. После использования переверните баллон вверх дном и опустошите его.
  • Характеристики

    Химическая основа

    Углеводород

    Базовое масло

    Минеральное масло

    Цвет

    Желтоватый

    Запах/аромат

    Масло

    Плотность

    0,742 г/см³

    Плотность, условия

    при 20°C

    Температурный диапазон применения, мин.

    -25 °C

    Температурный диапазон применения, макс.

    180 °C

    Термостойкость, макс.

    200 °C

    Температура вспышки активного вещества, мин.

    300 °C

    Кинематическая вязкость базового масла

    1500 сСт

    Не содержит силикона

    Да

    Не содержит кислоты

    Да

    Не содержит смолы

    Да

    Не содержит AOX

    Да

    Устойчивость к воздействию

    Соленая вода
    Слабые щелочи
    Слабые кислоты
    Водяные брызги

    Содержание

    500 мл

    Упаковка

    Банка

    Срок хранения с даты изготовления

    24 месяца

  • Видео
  • 0893106 Размер: 262 кб