Смазка HHS 5000, 500 мл
Смазка HHS 5000, 500 мл
Артикул:08931063
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеУстойчивое к температурному воздействию полностью синтетическое масло с отличными характеристиками проникновения и содержанием ПТФЭ
Устойчивая смазка
- Проникает в место смазки (отличные характеристики ползучести)
- Идеально подходит для труднодоступных смазочных точек
- Содержит твердую смазку — PTFE
- После истирания смазочной пленки функции смазки выполняет слой PTFE (способность работать без смазки)
- Долговечная противоскользящая защитная пленка, устойчивая к высоким температурам
- Обеспечивает надежную и долгосрочную защиту от коррозии
- Не окисляется (не закоксовывается) при температурах до +200°C, до +250°C в течение короткого временного периода
- Не образуется нагар
- Совместима с большинством пластмасс, O-образных и X-образных уплотнений
- Нейтральна на окрашенных поверхностях
Не содержит силикона, смол и кислот
Температурный диапазон применения: от -20°C до +200°C
В течение короткого временного периода: +250°C
Цвет: прозрачный
Область применения
Подходит для смазывания мелких зазоров и использования в условиях высоких температур, например для соединений дроссельных клапанов, внутренних подшипников, цепей и направляющих, подвергающихся воздействию высоких температур, и пр.
Инструкции
- В случае применения стандартных смазок на основе минеральных масел смазочная пленка может стираться (например, при температуре 120°C, кривая красного цвета), однако наша смазка HHS® 5000 обладает более длительным сроком службы (кривая зеленого цвета) — "безопасная смазка". Смазка обладает длительным сроком службы и повышает безопасность в условиях повседневного использования. В целях продления срока службы следует очистить и предварительно обработать точку смазки.
- Перед каждым нанесением рекомендуется тщательно очищать поверхность с помощью средства HHS Clean.
-
Характеристики
Химическая основа
Минеральное масло
Базовое масло
Синтетические углеводороды
Цвет
Прозрачный
Запах/аромат
Характерный
Плотность
0,86 г/см³
Температурный диапазон применения, мин.
-20 °C
Температурный диапазон применения, макс.
200 °C
Мин. температура вспышки
240 °C
Температура воспламенения, условия
В соответствии с DIN ISO 3016
Не содержит силикона
Да
Не содержит кислоты
Да
Не содержит смолы
Да
Не содержит AOX
Да
Устойчивость к воздействию
Вода
Соленая вода
Кислота
ЩелочьСовместимость материалов
Сталь
Цветные металлы
Нержавеющая сталь
Фторкаучук
Содержание
500 мл
Упаковка
Аэрозольный баллон
Срок хранения с даты изготовления
24 месяца
-
Смазка HHS 5000, 500 мл Размер: 262,3 кб