Силикон-спрей
Полироль для шин, 500 мл., WUMAX
Артикул:1890121
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеМатовый полироль для шин на основе полимерной технологий, разработанный для восстановления первоначального вида шин транспортных средств без накопления пыли.
Характеристики:
- Обладает антистатическим эффектом, предотвращая налипание пыли на длительное время.
- Обеспечивает полуматовое покрытие.
- Образует полимерную пленку на боковинах шин, защищая от внешних воздействий.
- Устойчив к воздействию воды.
- Обеспечивает уход за резиной, не содержит вредных для шин веществ.
- Не содержит свинца, фосфора, спирта, хлорсодержащих или фторсодержащих растворителей.
Подходит для использования на боковинах шин автомобилей, грузовиков, строительной техники, мотоциклов, садовой техники, тракторов и других транспортных средств.
Способ применения:
- Очистите шины от грязи и пыли, нанеся автомобильный шампунь или чистящую пену.
- Распылите средство на боковины шин с расстояния 10-15 см равномерно покрывая поверхность 1-2 раза.
- С помощью губки равномерно распределите излишки полироли по боковинам шин.
-
Технические характеристики
- Объём: 500 мл
- Тип тары: Аэрозольный баллон
- Количество в коробке: 12 шт.
-
Полироль для шин Размер: 2 мб






















