Силикон смазывающий, 500 мл
Силикон смазывающий, 500 мл
Артикул:0893221500
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеЗащищает резиновые, синтетические и металлические элементы внутренней и внешней поверхностей механизмов и машин
- Пластмассовые детали (бамперы, решетки радиаторов, спойлеры, защитные пленки и т.п.) после обработки приобретают эластичность и становятся глянцевыми
- Резиновые детали (уплотнители дверей и капота, детали радиатора, амортизаторы, защитные накладки, покрышки и т.д.) приобретают эластичность, не замерзают и не
- склеиваются
- Обладает антистатическими свойствами (пылеотталкивающий эффект)
- Защищает электрические контакты от влаги
- После обработки соответствующих деталей раздвижные люки, блоки ремней безопасности, сиденья двигаются намного легче
- Препятствует появлению треска, скрипа при контакте различных материалов друг с другом, например, металла и пластмассы
- Облегчает монтажные работы, например, монтаж шлангов
- Не оставляет пятен
Применяется для защиты деталей из пластмассовых материалов, резины, крыш автомобилей и тентов
Инструкции
Распылить на обрабатываемую поверхность -
Характеристики
Содержание
500 мл
Упаковка
Аэрозольный баллон
Цвет
Бесцветный
Химическая основа
Силиконовое масло
Плотность/условия
0,59 г/мл / при 20°C
Температурный диапазон применения, мин./макс.
от 0 до 30 °C
Срок хранения с даты изготовления
36 месяцев